DESTACO Συγκολλήσιμοι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς 500


Φίλτρα
Στυλ βραχίονα σφιγκτήρα: Δυνάμενος να συγκολληθεί , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 200 μοίρες , Λαβή: Κάθετος , Υλικό: Σφυρήλατο κράμα χάλυβα , Εναλλαγή Lock Plus: Οχι
ΣτυλΜοντέλοSpring ClipΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΜήκος βραχίονα σφιγκτήραHeψος στην κορυφή του βραχίονα σφιγκτήραΧωρητικότηταΒάση στήριξηςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
506-MLB
Οχι2.58 "1.1 "1.38 "6.46 "5000 λίβρεςΜακριά8.3 "€217.06
B
505-MB
Οχι1.38 "0.48 "0.99 "3.89 "2400 λίβρεςΣτροφέας5.43 "€160.78
C
501-B
Οχι0.75 "0.25 "0.56 "1.92 "560 λίβρεςΣτροφέας2.99 "€125.83
B
506-MB
Οχι1.97 "0.63 "1.27 "4.76 "5000 λίβρεςΣτροφέας6.59 "€223.15
D
505-MLB
Οχι2.09 "0.88 "1.14 "5.29 "2400 λίβρεςΜακριά6.83 "€153.62
E
503-MLB
Οχι1.75 "1.82 "0.53 "3.92 "1500 λίβρεςΜακριά3.93 "€126.90
F
501-LB
Οχι1.13 "0.51 "0.56 "2.44 "560 λίβρεςΜακριά3.53 "€128.37
G
503-MLBLSC
Ναι1.75 "1.82 "0.53 "3.92 "1500 λίβρεςLong with Locking Spring Clip3.93 "€393.56
H
505-MLBLSC
Ναι2.09 "0.88 "1.14 "5.29 "2400 λίβρεςLong with Locking Spring Clip6.83 "€563.66
I
506-MBLSC
Ναι1.97 "0.63 "1.27 "4.76 "5000 λίβρεςΠεριστρεφόμενο με κλείδωμα ελατηρίου κλιπ6.59 "€404.06
J
505-MBLSC
Ναι1.38 "0.48 "0.99 "3.89 "2400 λίβρεςΠεριστρεφόμενο με κλείδωμα ελατηρίου κλιπ5.43 "€258.66
K
503-MBLSC
Ναι1.12 "0.39 "0.53 "2.75 "1500 λίβρεςΠεριστρεφόμενο με κλείδωμα ελατηρίου κλιπ2.75 "€224.07
L
506-MLBLSC
Ναι2.58 "1.1 "1.38 "6.46 "5000 λίβρεςLong with Locking Spring Clip8.3 "€432.43

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;