Ο κατακόρυφος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 506-MB έχει σχεδιαστεί για να ασκεί δύναμη σύσφιξης προς τα κάτω αυξάνοντας το εφαρμοζόμενο φορτίο μέσω μηχανισμών εναλλαγής. Προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή ελατηριωτούς σφιγκτήρες κατά τη στερέωση και συγκράτηση του υλικού σε μια επιφάνεια εργασίας χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που εμπλέκεται και απελευθερώνει την κεφαλή σύσφιξης σπρώχνοντας τη λαβή στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι συνδεδεμένος. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής συγκράτησης είναι εξοπλισμένος με εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για ελαχιστοποίηση της καταπόνησης και του πόνου κατά την εργασία. Αποτελείται από επεξεργασμένα με ακρίβεια εξαρτήματα που έχουν σκληρυμένους και γειωμένους πείρους περιστροφής και δακτυλίους για να ανέχονται φορτία έως και 5000 lb κατά τη διάρκεια εφαρμογών συγκόλλησης, συναρμολόγησης και παραγωγής βαρέως τύπου. Αυτός ο συγκολλήσιμος κάθετος σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής προσφέρει την ευελιξία να τοποθετήσετε τη βάση, τον βραχίονα σφιγκτήρα και τη λαβή και να τα συγκολλήσετε σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση για να ταιριάζουν σε διαφορετικές εφαρμογές. Μπορεί να προσαρμοστεί σε τεμάχια εργασίας διαφορετικού ύψους και ουσιαστικά δεν χρειάζεται συντήρηση, καθώς απαιτεί μόνο μερικές σταγόνες λίπανσης για να διατηρείται ο σφιγκτήρας σε αποτελεσματική κατάσταση. Επιπλέον, ο σφιγκτήρας διαθέτει υψηλή ικανότητα σύσφιξης που μειώνει τα απαραίτητα εξαρτήματα για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Έχει υψηλή δύναμη άσκησης και ευέλικτη προσαρμοστικότητα που είναι χρήσιμα όταν εργάζεστε με υλικά διαφορετικού πάχους. Ο σταθερός σχεδιασμός του σφιγκτήρα ασφαλίζει και χαλαρώνει τα τεμάχια εργασίας χωρίς να μετακινεί τον ίδιο τον σφιγκτήρα. Ο σφιγκτήρας Destaco 506-MB δίνει επίσης τη δυνατότητα στο χρήστη να πραγματοποιήσει μια ενέργεια χωρίς να ανησυχεί από τη συχνή κίνηση ενός τεμαχίου εργασίας.
Χρήσεις:
Ο συγκολλήσιμος σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής 506-MB της Destaco προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως η συναρμολόγηση, η συγκόλληση και η παραγωγή βαρέως τύπου, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο συγκολλήσιμος κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 506-MB διαθέτει σφυρήλατο κράμα χάλυβα για να προσφέρει εξαιρετική αντοχή και δομική ακαμψία.
- Ο σφιγκτήρας έρχεται με σκληρυμένους πείρους περιστροφής και δακτυλίους για να εξασφαλίσει μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μπορεί να αντέξει φορτία έως και 5000 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής κατακόρυφης συγκράτησης 506 MB Destaco διατίθεται σε επιλογή βάσης περιστρεφόμενης στερέωσης για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πολλαπλών εφαρμογών.
- Συνδυάζει αρθρωτή κατασκευή με σταθερό σχεδιασμό για να προσφέρει τη δυνατότητα στερέωσης και χαλάρωσης του υλικού χωρίς να μετακινείται ο σφιγκτήρας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 506502: Αυτές οι πλάκες βάσης ενισχύουν τις δυνατότητες του σφιγκτήρα ευθείας δράσης μεταβλητής διαδρομής Detaco 506-MB. Χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε μια σταθερή τετράγωνη ράβδο για να πληρούν τις προδιαγραφές της εφαρμογής.
- Destaco 506503-L: Αυτές οι λαβές σωλήνων είναι ιδανικές για χρήση με κάθετο σφιγκτήρα 506 MB για την πρόληψη ατυχημάτων λόγω ολίσθησης ή απώλειας πρόσφυσης, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά την εργασία.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 506-MB είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για μέγιστη ασφάλεια χρήστη και αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco 506-MB διαθέτει συγκολλήσιμο σχεδιασμό που επιτρέπει στον χρήστη να συγκολλήσει τη βάση, τον βραχίονα και τη λαβή σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση για ευέλικτο σφιγκτήρα που ρυθμίζεται για να πληροί διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογής.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν το τεμάχιο ακινητοποιημένο σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν κάθετο σφιγκτήρα εναλλαγής συγκράτησης;
Α. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη σύσφιξης μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.