Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 501-LB έχει σχεδιαστεί για τη συγκράτηση μεγάλων τεμαχίων σε εργοστάσια παραγωγής και εγκαταστάσεις γραμμής παραγωγής. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης συγκράτησης είναι ιδανική επιλογή για εργασίες όπου απαιτείται επανειλημμένη σύσφιξη / αποσύνδεση του τεμαχίου εργασίας καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Η κατασκευή από σφυρήλατο κράμα χάλυβα του σφιγκτήρα ασφάλισης με κάθετη συγκράτηση της Destaco αντιστέκεται στην κάμψη/σπάσιμο κάτω από βαριά φορτία. Έχουν αρθρωτό σχεδιασμό που προσφέρει ευελιξία στην τοποθέτηση του βραχίονα, της βάσης και της λαβής του σφιγκτήρα. Διαθέτει συγκολλήσιμο βραχίονα σύσφιξης για ασφαλή εγκατάσταση και ράβδο με ρυθμιζόμενη γωνία (έως 200 μοίρες) για τον καθαρισμό της περιοχής εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας βαρέως τύπου έχει σκληρυμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής για ελαχιστοποίηση της φθοράς του σφιγκτήρα κατά την εντατική χρήση. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για εφαρμογές επεξεργασίας ξύλου, τροφίμων και συσκευασίας, μηχανικής κατεργασίας και ελέγχου κλεισίματος. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 500 Προσφέρονται επίσης σε επιλογές βάσης περιστρεφόμενου & μακριού στυλ Raptor Supplies.>
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 501-LB έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση σύσφιξης γραμμής παραγωγής, συγκόλλησης, ελέγχου εξαρτημάτων και εργασιών συναρμολόγησης. Ωστόσο, αυτοί οι σφιγκτήρες δεν συνιστώνται για εργασίες επεξεργασίας ξύλου, τροφίμων και συσκευασίας, μηχανικής κατεργασίας και ελέγχου κλεισίματος.
Χαρακτηριστικά:
- Ο συγκολλήσιμος κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 501-LB διαθέτει σφυρήλατο κράμα χάλυβα που αντιστέκεται στην κάμψη / θραύση κάτω από βαριά φορτία.
- Διαθέτει αρθρωτό σχεδιασμό που προσφέρει ευελιξία στην τοποθέτηση του βραχίονα, της βάσης και της λαβής του σφιγκτήρα.
- Ο σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco διαθέτει συγκολλήσιμο βραχίονα σύσφιξης για την εξασφάλιση της ασφαλούς εγκατάστασης και ράβδο με ρυθμιζόμενη γωνία (έως 200 μοίρες) για τον καθαρισμό της περιοχής εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας βαρέως τύπου έχει σκληρυμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής για ελαχιστοποίηση της φθοράς του σφιγκτήρα κατά την εντατική χρήση.
- Το Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως βραχίονας σύσφιξης με στυλ γάντζου J, λαβή στυλ χαμηλού προφίλ & σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής κλειδώματος Plus.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 501-LB κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 501-LB διαθέτει μακριά βάση που μπορεί να στερεωθεί σε μια πλάκα στήριξης και στη συνέχεια να βιδωθεί σε μια επίπεδη επιφάνεια. Κατόπιν απαίτησης, ο σφιγκτήρας μπορεί επίσης να αφαιρεθεί απλά ξεβιδώνοντας τις βίδες του χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από την παραλλαγή στυλ μακράς βάσης Destaco 501-LB, η μάρκα προσφέρει περιστρεφόμενη βάση (Destaco 503-MBLSC & Destaco 505-MB) επίσης κάθετους σφιγκτήρες.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες διαθέτουν βραχίονα σύσφιξης σε στυλ συμπαγούς ράβδου / άτρακτο νεοπρενίου συνδεδεμένο με επίπεδη άκρη που λειτουργεί με το χέρι χρησιμοποιώντας λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον βραχίονα/άτρακτο σύσφιξης πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, διατίθενται επίσης παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.