Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 505-MLB έχει σχεδιαστεί για τη συγκράτηση μεγάλων τεμαχίων σε εργοστάσια παραγωγής και εγκαταστάσεις γραμμής παραγωγής. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής είναι ιδανική επιλογή για εργασίες όπου απαιτείται επανειλημμένη σύσφιξη / αποσύνδεση του τεμαχίου σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Η κατασκευή του από σφυρήλατο κράμα χάλυβα αντιστέκεται στην κάμψη / θραύση κάτω από βαριά φορτία και ο αρθρωτός σχεδιασμός προσφέρει πλήρη ευελιξία για την τοποθέτηση του βραχίονα, τη βάση και τη λαβή του σφιγκτήρα. Διαθέτει συγκολλήσιμο βραχίονα σύσφιξης για τη διασφάλιση της ασφαλούς εγκατάστασης και ράβδο με ρυθμιζόμενη γωνία (έως 200 μοίρες) για τον καθαρισμό της περιοχής εργασίας. Ο κατακόρυφος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 505-MLB διαθέτει ένα ελατηριωτό κλιπ ασφάλισης που ασφαλίζει τη λαβή σε ανοιχτή θέση για εύκολη σύσφιξη. Αυτός ο σφιγκτήρας βαρέως τύπου έχει σκληρυμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής για ελαχιστοποίηση της φθοράς του σφιγκτήρα κατά την εντατική χρήση. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για εφαρμογές επεξεργασίας ξύλου, επεξεργασίας τροφίμων και ελέγχου κλεισίματος. Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco προσφέρεται επίσης σε περιστρεφόμενη βάση με παραλλαγές στυλ κλιπ ελατηρίου κλειδώματος σε Raptor Supplies.
Χρήσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 505-MLB έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση εργασιών σύσφιξης, συγκόλλησης, ελέγχου εξαρτημάτων, μηχανικής κατεργασίας και συναρμολόγησης γραμμής παραγωγής. Ωστόσο, αυτοί οι σφιγκτήρες δεν συνιστώνται για την επεξεργασία ξύλου και τον έλεγχο κλεισίματος.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 505-MLB διαθέτει κατασκευή από σφυρήλατο κράμα χάλυβα που αντιστέκεται στην κάμψη / θραύση κάτω από βαριά φορτία.
- Διαθέτει αρθρωτό σχεδιασμό που προσφέρει πλήρη ευελιξία στην τοποθέτηση του βραχίονα, της βάσης και της λαβής του σφιγκτήρα.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco διαθέτει συγκολλήσιμο βραχίονα σύσφιξης για τη διασφάλιση της ασφαλούς εγκατάστασης και ράβδο με ρυθμιζόμενη γωνία (έως 200 μοίρες) για τον καθαρισμό της περιοχής εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας βαρέως τύπου έχει σκληρυμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής για ελαχιστοποίηση της φθοράς του σφιγκτήρα κατά την εντατική χρήση.
- Ο κατακόρυφος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco συνοδεύεται από ένα ελατηριωτό κλιπ ασφάλισης που ασφαλίζει τη λαβή σε ανοιχτή θέση για εύκολη σύσφιξη.
- Το Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης σε μια σειρά διαμορφώσεων και στυλ, όπως σφιγκτήρες βραχίονα στυλ J hook, σφιγκτήρες λαβής χαμηλού προφίλ τύπου T & σφιγκτήρες με δυνατότητα Toggle Lock Plus.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 505-MLB υποστηρίζει διάφορα αξεσουάρ, όπως λαβή αντικατάστασης Destaco 505503-L (χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της κίνησης της ράβδου σύσφιξης), μπάρα σύσφιξης Destaco 505501 & πλάκα βάσης Destaco 505502 (χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε επίπεδη επιφάνεια).
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 505-MLB κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 505-MLB διαθέτει μια μακριά βάση που μπορεί να στερεωθεί σε μια πλάκα στήριξης και στη συνέχεια να βιδωθεί σε μια επίπεδη επιφάνεια. Κατόπιν απαίτησης, ο σφιγκτήρας μπορεί επίσης να αφαιρεθεί ξεβιδώνοντας απλώς τις βίδες του χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από την έκδοση μακράς βάσης Destaco 505-MLB, η μάρκα προσφέρει επίσης περιστρεφόμενη βάση με κλιπ ελατηρίου κλειδώματος (Destaco 503-MBLSC) και μακριά βάση με κλιπ ελατηρίου κλειδώματος (Destaco 505-MLBLSC) στυλ και κάθετους σφιγκτήρες.
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
A. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης της Destaco έχουν σχεδιαστεί για τη χειροκίνητη ακινητοποίηση του τεμαχίου εργασίας σε μια επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας για διάφορες εφαρμογές γραμμής παραγωγής και μεταλλουργίας.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας κατασκευής.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
A. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης χειρίζονται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας κάθετες λαβές / μοχλούς για να μετακινήσετε τους βραχίονες σύσφιξης. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον βραχίονα σύσφιξης ή τον προσαρτημένο άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη. Ορισμένοι σφιγκτήρες μακριών βάσης, όπως ο σφιγκτήρας Destaco 505-MLB, διαθέτουν πλαίσιο βάσης και άλλα εξαρτήματα όπως λαβή συγκράτησης, ράβδο σύσφιξης και πλάκα βάσης που μπορούν να στερεωθούν στον σφιγκτήρα πριν τον εγκαταστήσουν σε επίπεδο πάγκο εργασίας.
Ε. Τι είναι η χειροκίνητη σύσφιξη;
A. Σε αντίθεση με τους πνευματικούς σφιγκτήρες, οι σφιγκτήρες χειροκίνητου στυλ Destaco διαθέτουν ξεχωριστές λαβές για την εμπλοκή του βραχίονα σύσφιξης / του εμβόλου για να συγκρατεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, είναι επίσης διαθέσιμοι σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα.