DAYTON Ένθετα σύζευξης σιαγόνων Hytrel, μαύρισμα


Φίλτρα
Χρώμα: Tan , Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση: 1.5 , Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση (In.): 0.015 , Τύπος: Hydrel Spider
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. RPMΜέγιστη. ΡοπήΡοπήΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
29HZ16
L0701.339 "0.437 "14,000114 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€15.37
A
29HZ17
L0751.732 "0.441 "11,000227 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€29.58
A
29HZ18
L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 ίντσες-λίβρες.145/189 ίντσες-λίβρες.2.087 "€42.88
A
29HZ15
L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 ίντσες-λίβρες.315/415 ίντσες-λίβρες.2.52 "€84.72
A
29HZ14
L1103.287 "0.748 "50002268 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€116.24
A
29HZ13
L1501.063 "0.433 "50003708 In.Lbs.1260 In.Lbs.1.063 "€125.91
A
29HZ19
L1904.469 "0.866 "90004680 In.Lbs.1702 In.Lbs.4.469 "€145.70

Ένθετα σύζευξης σιαγόνων Hytrel, μαύρισμα

Τα ένθετα αράχνης Dayton χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μεταλλικούς συνδέσμους σιαγόνων για ομοιόμορφη μετάδοση ισχύος διατηρώντας παράλληλα τη δομή και τη θέση τους. Αυτά τα ένθετα αράχνης hytrel προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στο λάδι και την κρούση και είναι σε θέση να αντέξουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -60 έως 70 βαθμούς Φ. Το πλήρες συγκρότημα περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα σιαγόνων και μια αράχνη για τη μετάδοση υψηλότερης ροπής και την αποφυγή κακής ευθυγράμμισης (γωνιακή και παράλληλη) μεταξύ της σύνδεσης άξονες. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις αράχνες σύζευξης σιαγόνων, διαθέσιμες σε μήκη που κυμαίνονται μεταξύ 0.433 και 0.866 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;