Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tan 5000 Rpm | AB8VKH

DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tan 5000 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VKH Μοντέλο: 29HZ14

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€116.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHytrel (R) Spider
ΦιλοξενείΓωνία γωνίας 1/2 βαθμού και παράλληλη ευθυγράμμιση 0.015 "
ΧρώμαTan
Μέγεθος ζεύξηςL110
Βάρος ζεύξης (λίβρες)0.138
Ύψος3.287 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM3.59
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM43.18
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM64.77
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM129.55
Μήκος0.748 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1.5
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015
Μέγιστη. RPM5000
Μέγιστη. Ροπή2268 In.Lbs.
Θερμοκρασία συντήρησης Εύρος (F)-59.8 βαθμούς έως 69.8 βαθμούς F
Shaft Dia. Εύρος (σε.)5/8 - 1-5/8
Ροπή788 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάHydrel Spider
Πλάτος3.287 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. RPMΜέγιστη. ΡοπήΡοπήΠλάτοςΤιμή
DAYTON 29HZ13 Hytrel Spider L150 Tan 5000 Rpm | AB8VKG 29HZ13L1501.063 "0.433 "50003708 In.Lbs.1260 In.Lbs.1.063 "€125.91
DAYTON 29HZ15 Hytrel Spider L100 / l099 Tan 7000 Rpm | AB8VKJ 29HZ15L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 ίντσες-λίβρες.315/415 ίντσες-λίβρες.2.52 "€84.72
DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Tan 14000 Rpm | AB8VKK 29HZ16L0701.339 "0.437 "14,000114 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€15.37
DAYTON 29HZ17 Hytrel Spider L075 Tan 11000 rpm | AB8VKL 29HZ17L0751.732 "0.441 "11,000227 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€29.58
DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, Tan Color, 9000 RPM, 561 Inch-lb Torque | AB8VKM 29HZ18L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 ίντσες-λίβρες.145/189 ίντσες-λίβρες.2.087 "€42.88
DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Tan 9000 Rpm | AB8VKN 29HZ19L1904.469 "0.866 "90004680 In.Lbs.1702 In.Lbs.4.469 "€145.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tan 5000 Rpm
€116.24 /μονάδα