Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, Tan Color, 9000 RPM, 561 Inch-lb Torque | AB8VKM

DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, Tan Color, 9000 RPM, 561 Inch-lb ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VKM Μοντέλο: 29HZ18
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
€42.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHytrel (R) Spider
ΦιλοξενείΓωνία γωνίας 1/2 βαθμού και παράλληλη ευθυγράμμιση 0.015 "
ΧρώμαTan
Μέγεθος ζεύξηςL090 / L095
Βάρος ζεύξης (λίβρες)0.036
Ύψος2.087 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.63/0.89
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM7.63/10.68
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM11.45/16.02
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM22.90/32.04
Μήκος0.441 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1.5
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015
Μέγιστη. RPM9000
Μέγιστη. Ροπή401/561 ίντσες-λίβρες.
Θερμοκρασία συντήρησης Εύρος (F)-59.8 βαθμούς έως 69.8 βαθμούς F
Shaft Dia. Εύρος (σε.)1/4 - 1 / 7/16 - 1-1 / 8
Ροπή145/189 ίντσες-λίβρες.
ΧαρακτηριστικάHydrel Spider
Πλάτος2.087 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Λάδι και ένθετο ανθεκτικό σε υψηλή θερμοκρασία που συμμορφώνεται με τους συνδέσμους από πυροσυσσωματωμένο κράμα για διατήρηση της θέσης και της δομής για ίση μεταφορά ισχύος
    • Εφαρμόστε με γωνιακό 1/2 βαθμό και παράλληλη ευθυγράμμιση 0.015 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. RPMΜέγιστη. ΡοπήΡοπήΠλάτοςΤιμή
DAYTON 29HZ13 Hytrel Spider L150 Tan 5000 Rpm | AB8VKG 29HZ13L1501.063 "0.433 "50003708 In.Lbs.1260 In.Lbs.1.063 "€125.91
DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tan 5000 Rpm | AB8VKH 29HZ14L1103.287 "0.748 "50002268 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€116.24
DAYTON 29HZ15 Hytrel Spider L100 / l099 Tan 7000 Rpm | AB8VKJ 29HZ15L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 ίντσες-λίβρες.315/415 ίντσες-λίβρες.2.52 "€84.72
DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Tan 14000 Rpm | AB8VKK 29HZ16L0701.339 "0.437 "14,000114 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€15.37
DAYTON 29HZ17 Hytrel Spider L075 Tan 11000 rpm | AB8VKL 29HZ17L0751.732 "0.441 "11,000227 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€29.58
DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Tan 9000 Rpm | AB8VKN 29HZ19L1904.469 "0.866 "90004680 In.Lbs.1702 In.Lbs.4.469 "€145.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, Tan Color, 9000 RPM, 561 Inch-lb ροπή
€42.88 /μονάδα