BALDOR MOTOR Μοτέρ γενικής χρήσης, με πόδι C-Face, ODP, Τριφασικό


Φίλτρα
Βάση: RG , Τύπος βάσης: Άκαμπτος , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , περίβλημα: OPSB , Τύπος περιβλήματος: ODP , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: 145TC , Hz: 60 , Αξιολόγηση IP: 22, 44 , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: C-Face / Foot , Διάμετρος άξονα: 7/8 "" , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Βάρος: 41 lb
ΣτυλΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CEM2547Τ
-136/68624 LB-FΤ-22.2 Amps0460-€20,904.95
A
CEM3218Τ
-14-13.2/6.644.8 LB-FΤ-2.96 Amps045-€1,612.07
A
CEM3158Τ
-8-7.6/3.818.1 LB-FΤ-1.55 Amps023-€2,219.43
A
CEM3116Τ
-3.1-3/1.512.5 LB-FΤ-1 Amps041-€1,191.02
A
CEM3311Τ
-20.4-19.4/9.767.8 LB-FΤ-4.67 Amps047.5-€2,585.39
A
CEM2555Τ
-236/118884 LB-FΤ-46.4 Amps04100--
RFQ
A
CEM3219Τ
-18-17.2/8.655.2 LB-FΤ-3.02 Amps027.5-€2,250.86
A
CEM2539Τ
-94/47318 LB-FΤ-14.6 Amps0440-€15,446.19
A
CEM2515Τ
-47/23.5203 LB-FΤ-9.55 Amps0420-€8,476.12
A
CEM2513Τ
-37.4-35.4/17.7171 LB-FΤ-7.27 Amps0415-€7,808.53
A
CEM2514Τ
-47/23.5111 LB-FΤ-8.61 Amps0220-€7,908.92
A
CEM2551Τ
-174/87612 LB-FΤ-29.2 Amps0475-€25,042.60
A
CEM2543Τ
-114/57420 LB-FΤ-20.2 Amps0450-€16,799.01
A
CEM2535Τ
-70/35272 LB-FΤ-13.32 Amps0430-€11,733.06
A
CEM2531Τ
-60/30216 LB-FΤ-12.7 Amps0425-€10,873.48
A
CEM2516Τ
-56/28148 LB-FΤ-8.48 Amps0225-€9,307.54
A
CEM3313Τ
-26-25/12.586.2 LB-FΤ-5.51 Amps0410-€2,995.37
A
CEM3212Τ
-12.8-12/630.5 LB-FΤ-1.93 Amps025-€2,511.83
B
CEM31107
B1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V-3416M-20.500 hp10.1 "€1,479.62
B
CEM31104
B1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V-3416M-40.330 hp10.1 "€1,389.80
B
CEM31108
B2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V-3424M-40.500 hp11.6 "€1,523.66
A
CEM3157Τ
F-------€1,352.24
A
CEM3312Τ
F-------€2,565.43
A
CEM3211Τ
F-------€1,507.29
B
CEM31155
F5.6 A @ 208 V 5.2 A @ 230 V 2.6 A @ 460 V11.6 LB-FΤ3524M-22.000 hp12.06 "€2,030.97
B
CEM31112
F3.2-3/1.5-3516M-4. 7511.06 "€1,668.09
A
CEM3154Τ
F------11.62 "€1,238.61

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;