BALDOR MOTOR CEM31104 Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 56C Πλαίσιο | AJ6PMA

BALDOR MOTOR CEM31104 Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6PMA Μοντέλο: CEM31104

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,389.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 0.7
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαB
Τύπος κινητήρα3416M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή0.330 hp
Συνολικό μήκος10.1 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος66
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Ταχύτητα1,725 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - CM3104
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 73.40%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: Ν
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 18 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
BALDOR MOTOR CEM2513T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254TC Πλαίσιο | AJ6PLN CEM2513Τ-37.4-35.4/17.7171 LB-FΤ-7.27 Amps0415-€7,808.53
BALDOR MOTOR CEM2514T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 254TC Πλαίσιο | AJ6PLP CEM2514Τ-47/23.5111 LB-FΤ-8.61 Amps0220-€7,908.92
BALDOR MOTOR CEM2515T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 256TC Πλαίσιο | AJ6PLQ CEM2515Τ-47/23.5203 LB-FΤ-9.55 Amps0420-€8,476.12
BALDOR MOTOR CEM2516T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 256TC Πλαίσιο | AJ6PLR CEM2516Τ-56/28148 LB-FΤ-8.48 Amps0225-€9,307.54
BALDOR MOTOR CEM2531T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 284TC Πλαίσιο | AJ6PLT CEM2531Τ-60/30216 LB-FΤ-12.7 Amps0425-€10,873.48
BALDOR MOTOR CEM2535T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 286TC Πλαίσιο | AJ6PLU CEM2535Τ-70/35272 LB-FΤ-13.32 Amps0430-€11,733.06
BALDOR MOTOR CEM2539T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, ODP, 324TC Πλαίσιο | AJ6PLV CEM2539Τ-94/47318 LB-FΤ-14.6 Amps0440-€15,446.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CEM31104 Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 56C Πλαίσιο
€1,389.80 /μονάδα