BALDOR MOTOR CEM2515T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 256TC Πλαίσιο | AJ6PLQ

BALDOR MOTOR CEM2515T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 256TC Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6PLQ Μοντέλο: CEM2515T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,542.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές47/23.5
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή203 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα256TC
Ροπή πλήρους φορτίου59.4 LB-FΤ
HP20
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 10
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο9.55 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή20
Φάση3
Συντελεστής ισχύος86
ΑναθεώρησηK
RPM1765
Θερμ. Αύξηση44 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3944M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.95
Ύψος πλοίου (cm)44.29
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 115 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 73.8 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 160.8 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
BALDOR MOTOR CEM2513T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254TC Πλαίσιο | AJ6PLN CEM2513Τ-37.4-35.4/17.7171 LB-FΤ-7.27 Amps0415-€4,184.74
BALDOR MOTOR CEM2514T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 254TC Πλαίσιο | AJ6PLP CEM2514Τ-47/23.5111 LB-FΤ-8.61 Amps0220-€4,238.57
BALDOR MOTOR CEM2516T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 256TC Πλαίσιο | AJ6PLR CEM2516Τ-56/28148 LB-FΤ-8.48 Amps0225-€4,988.10
BALDOR MOTOR CEM2531T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 284TC Πλαίσιο | AJ6PLT CEM2531Τ-60/30216 LB-FΤ-12.7 Amps0425-€5,827.31
BALDOR MOTOR CEM2535T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 286TC Πλαίσιο | AJ6PLU CEM2535Τ-70/35272 LB-FΤ-13.32 Amps0430-€6,287.98
BALDOR MOTOR CEM2539T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, ODP, 324TC Πλαίσιο | AJ6PLV CEM2539Τ-94/47318 LB-FΤ-14.6 Amps0440-€8,277.93
BALDOR MOTOR CEM2543T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, ODP, 326TC Πλαίσιο | AJ6PLW CEM2543Τ-114/57420 LB-FΤ-20.2 Amps0450-€9,002.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CEM2515T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 256TC Πλαίσιο
€4,542.53 /μονάδα