BALDOR MOTOR CEM2535T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 286TC Πλαίσιο | AJ6PLU

BALDOR MOTOR CEM2535T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 286TC Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6PLU Μοντέλο: CEM2535T

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,733.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές70/35
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή272 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα286TC
Ροπή πλήρους φορτίου88.9 LB-FΤ
Τύπος γράσουΠΟΛΥΡΕΞ ΕΜ
HP30
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 10
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο13.32 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή30
Φάση3
Συντελεστής ισχύος85
ΑναθεώρησηE
RPM1770
Θερμ. Αύξηση40 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά4052M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 159.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 149 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2138L
    • Ροπή Pull-Up: 127 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 223.6 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
BALDOR MOTOR CEM2513T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254TC Πλαίσιο | AJ6PLN CEM2513Τ-37.4-35.4/17.7171 LB-FΤ-7.27 Amps0415-€7,808.53
BALDOR MOTOR CEM2514T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 254TC Πλαίσιο | AJ6PLP CEM2514Τ-47/23.5111 LB-FΤ-8.61 Amps0220-€7,908.92
BALDOR MOTOR CEM2515T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 256TC Πλαίσιο | AJ6PLQ CEM2515Τ-47/23.5203 LB-FΤ-9.55 Amps0420-€8,476.12
BALDOR MOTOR CEM2516T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 256TC Πλαίσιο | AJ6PLR CEM2516Τ-56/28148 LB-FΤ-8.48 Amps0225-€9,307.54
BALDOR MOTOR CEM2531T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 284TC Πλαίσιο | AJ6PLT CEM2531Τ-60/30216 LB-FΤ-12.7 Amps0425-€10,873.48
BALDOR MOTOR CEM2539T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, ODP, 324TC Πλαίσιο | AJ6PLV CEM2539Τ-94/47318 LB-FΤ-14.6 Amps0440-€15,446.19
BALDOR MOTOR CEM2543T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, ODP, 326TC Πλαίσιο | AJ6PLW CEM2543Τ-114/57420 LB-FΤ-20.2 Amps0450-€16,799.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CEM2535T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 286TC Πλαίσιο
€11,733.06 /μονάδα