BALDOR MOTOR CEM3219T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 7.5 hp, 60 Hz, ODP, 184TC Πλαίσιο | AJ6PMN

BALDOR MOTOR CEM3219T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 7.5 hp, 60 Hz, ODP, 184TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6PMN Μοντέλο: CEM3219T

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,250.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές18-17.2/8.6
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή55.2 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα184TC
Ροπή πλήρους φορτίου11.3 LB-FΤ
HP7.5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 16
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο3.02 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή7.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος89
ΑναθεώρησηD
RPM3450
Θερμ. Αύξηση52 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3632M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 42.6 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 37 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 86.3 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
BALDOR MOTOR CEM2513T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254TC Πλαίσιο | AJ6PLN CEM2513Τ-37.4-35.4/17.7171 LB-FΤ-7.27 Amps0415-€7,808.53
BALDOR MOTOR CEM2514T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 254TC Πλαίσιο | AJ6PLP CEM2514Τ-47/23.5111 LB-FΤ-8.61 Amps0220-€7,908.92
BALDOR MOTOR CEM2515T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, ODP, 256TC Πλαίσιο | AJ6PLQ CEM2515Τ-47/23.5203 LB-FΤ-9.55 Amps0420-€8,476.12
BALDOR MOTOR CEM2516T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 256TC Πλαίσιο | AJ6PLR CEM2516Τ-56/28148 LB-FΤ-8.48 Amps0225-€9,307.54
BALDOR MOTOR CEM2531T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 284TC Πλαίσιο | AJ6PLT CEM2531Τ-60/30216 LB-FΤ-12.7 Amps0425-€10,873.48
BALDOR MOTOR CEM2535T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 286TC Πλαίσιο | AJ6PLU CEM2535Τ-70/35272 LB-FΤ-13.32 Amps0430-€11,733.06
BALDOR MOTOR CEM2539T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, ODP, 324TC Πλαίσιο | AJ6PLV CEM2539Τ-94/47318 LB-FΤ-14.6 Amps0440-€15,446.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3219T Τριφασικός Ανοιχτός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 7.5 hp, 60 Hz, ODP, 184TC Frame
€2,250.86 /μονάδα