AUTOQUIP Τραπέζι ανύψωσης υδραυλικού ψαλιδιού σειράς XLR


Φίλτρα
Πλάτος βάσης: 60 " , Πλάτος γέφυρας: 6" , Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας: 52 " , Min. Πλάτος πλατφόρμας: 40 " , Κινητήρας HP: 1.5 , Χρόνος: 24 sec.
ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΜήκος γέφυραςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμας
A
XLR-036-0040
60 "40 "4000 lbs.52 "48 "
RFQ
A
XLR-036-0020
60 "40 "2000 lbs.52 "48 "
RFQ
A
XLR-048-0040
76 "64 "4000 lbs.64 "64 "
RFQ
A
XLR-048-0020
76 "64 "2000 lbs.64 "64 "
RFQ

Τραπέζι ανύψωσης υδραυλικού ψαλιδιού σειράς XLR

Τα τραπέζια ανύψωσης υδραυλικών ψαλιδιών της σειράς Autoquip XLR χρησιμοποιούνται για την ανύψωση και τοποθέτηση βαρέων φορτίων σε εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκες και κέντρα logistics για τη βελτίωση της απόδοσης και της εργονομίας στις διαδικασίες χειρισμού υλικών. Έχουν κατασκευή από βαρύ χάλυβα για αυξημένη αντοχή και μακροζωία σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Αυτά τα υδραυλικά συστήματα επιτρέπουν την ομαλή και ακριβή ανύψωση και κατέβασμα φορτίων για ασφαλή και ακριβή τοποθέτηση και μειωμένο κίνδυνο ατυχημάτων / ζημιών σε εμπορεύματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;