Συνέλευση: F1 (Διαθέσιμη τροποποίηση F2) , Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , Κύκλος καθηκόντων: Συνεχής , Τύπος περιβλήματος: TEFC , Υλικό πλαισίου: Μαντεμένια , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Αξιολόγηση NEMA PremiumR , Κατηγορία επικίνδυνης τοποθεσίας: ΤΜΗΜΑ 2 T2B , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Αξιολόγηση IP: 56 , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Τύπος κινητήρα: Κινητήρας IEEE 841 , Τοποθέτηση: Άκαμπτος , Τύπος τοποθέτησης: ΑΚΑΜΠΤΟΣ , Σχεδιασμός NEMA: B , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Προσανατολισμός: Οριζόντιος , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Πρότυπα και Εγκρίσεις: UL , Εγγύηση: 1 έτος
Χαρακτηριστικά
- Είναι κατασκευασμένα από 100% χυτοσίδηρο για δομική ακαμψία και απόσβεση κραδασμών.
- Αυτοί οι κινητήρες πύργου ψύξης είναι εξοπλισμένοι με ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή ενώ λειτουργούν με μέγιστη ταχύτητα 3560 σ.α.λ.
- Αυτοί οι κινητήρες έχουν εκτεταμένους σωλήνες γράσου για μείωση της τριβής και εξωτερική και εσωτερική εποξειδική βαφή για αδιάβροχη λειτουργία.
- Είναι ισορροπημένη με ακρίβεια 0.08 ίντσες/δευτ.
- Αυτοί οι κινητήρες έχουν συντελεστή σέρβις 1.15 σε ημιτονοειδή κύμα και 1.0 σε ισχύ IGBT.
- Διαθέτουν μόνωση MAXGUARD Class F για το χειρισμό της θερμότητας που διαχέεται.
Πρότυπα και εγκρίσεις
- UL
- CE
- CSA
- Ford EM1
- IEEE45 USCG
Συχνές Ερωτήσεις
Τι τύπο περιβλήματος διαθέτουν οι κινητήρες βαρέως τύπου Marathon Blue Chip Series;
Διαθέτουν περίβλημα TEFC / TENV για την πρόληψη της υπερθέρμανσης των περιελίξεων του κινητήρα και την προστασία του κινητήρα από τη βροχή ή τα αιωρούμενα σωματίδια.
Ποιο είναι το ονομαστικό εύρος απόδοσης αυτών των κινητήρων;
Αυτοί οι κινητήρες πύργων ψύξης προσφέρουν απόδοση που κυμαίνεται από 86.5 έως 95.4%.
Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος των κινητήρων βαρέως τύπου Marathon Blue Chip Series;
Αυτοί οι κινητήρες μπορούν να λειτουργήσουν σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς C.