MARATHON MOTORS 145TTTN16629 Severe Duty Motor, 2 hp, 3 Phase, 1740 Rpm, 460VAC, 145T Πλαίσιο | AJ2NTK E654A / 52ZV81

MARATHON MOTORS 145TTTN16629 Severe Duty Motor, 2 hp, 3 Phase, 1740 Rpm, 460VAC, 145T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2NTK Μοντέλο: 145TTTN16629Cross Ref: E654A / 52ZV81

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€929.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα145T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Συχνότητα60 Hz
Πλήρες φορτίο3A
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA PremiumR
HP2
Hz60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας8 7 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΔΕΔ
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1740
Ονομαστική απόδοση86.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11 7 / 16 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2 9 / 16 "
Τάση460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά τον Μαραθώνιο - E654 / 145TTTN6527

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηkWΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Επικίνδυνη θέση Κινητήρας 3-φασικός Tefc 15 Hp T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Κινητήρας γενικού σκοπούΑνώτερο--19.25 "40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3€2,969.49
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 25 Hp T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Κινητήρας γενικού σκοπούΑνώτερο--21.375 "40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3€4,327.21
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 40 Hp T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Κινητήρας γενικού σκοπούΑνώτερο--23.375 "40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3€6,166.94
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Μοτέρ σοβαρής λειτουργίας 3 φάσεων TENV 1 HP | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Σοβαρός κινητήραςNEMA Premium--7.875 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΦάση 3€754.65
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Ηλεκτροκινητήρας 3 φάσεων TENV 3 HP | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Σοβαρός κινητήραςNEMA Premium--9 15 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΦάση 3€1,532.93
MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Σοβαρός κινητήρας 3 φάσεων TENV 3 HP | AF6JXF 19RX24 / E470 182TTTS6538Σοβαρός κινητήραςNEMA Premium--9 15 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΦάση 3€1,154.34
MARATHON MOTORS 254TTFNA6501 Μοτέρ βαρέως τύπου 3φασικό Tefc 15 Hp | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Σοβαρός κινητήραςNEMA Premium--19.25 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΦάση 3€2,650.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTTN16629 Severe Duty Motor, 2 hp, 3 Phase, 1740 Rpm, 460VAC, 145T Frame
€929.64 /μονάδα