MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Μοτέρ σοβαρής λειτουργίας 3 φάσεων TENV 1 HP | AF6JWW 19RW98 / E461

MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Μοτέρ βαρέως τύπου 3 φάσεων TENV 1 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6JWW Μοντέλο: 143TTTN6563Cross Ref: 19RW98 / E461

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€870.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
κορνίζα143T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο3.0/1.5
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας7.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1735
Ονομαστική απόδοση85.5%
Συνολικό μήκος10.437 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)40.18
Πλάτος πλοίου (cm)31.9
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηkWΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Επικίνδυνη θέση Κινητήρας 3-φασικός Tefc 15 Hp T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Κινητήρας γενικού σκοπούΑνώτερο--19.25 "40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3€3,218.29
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 25 Hp T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Κινητήρας γενικού σκοπούΑνώτερο--21.375 "40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3€5,057.69
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 40 Hp T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Κινητήρας γενικού σκοπούΑνώτερο--23.375 "40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3€7,107.40
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Ηλεκτροκινητήρας 3 φάσεων TENV 3 HP | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Σοβαρός κινητήραςNEMA Premium--9 15 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΦάση 3€1,729.47
MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Σοβαρός κινητήρας 3 φάσεων TENV 3 HP | AF6JXF 19RX24 / E470 182TTTS6538Σοβαρός κινητήραςNEMA Premium--9 15 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΦάση 3€1,284.81
MARATHON MOTORS 254TTFNA6501 Μοτέρ βαρέως τύπου 3φασικό Tefc 15 Hp | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Σοβαρός κινητήραςNEMA Premium--19.25 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΦάση 3€2,994.00
MARATHON MOTORS 254TTFNA6526 Σοβαρός κινητήρας 3 φάσεων Tefc 15 Hp | AF6JYW 19RX61 / E620 254TTFNA6526Σοβαρός κινητήραςCEE--19.25 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΦάση 3€3,121.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Μοτέρ βαρέως τύπου 3 φάσεων TENV 1 HP
€870.23 /μονάδα