MARATHON MOTORS 143THTN9001 W505 Σοβαρός κινητήρας | AJ2MUP W505

MARATHON MOTORS Μοτέρ 143THTN9001 W505

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2MUP Μοντέλο: 143THTN9001Cross Ref: W505

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€296.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηF1 (Διαθέσιμη τροποποίηση F2)
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα86.5%
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα143T
Πλήρες φορτίο2
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΤΜΗΜΑ 2 T2B
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.12
ΒάσηΆκαμπτος
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.9
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: LINE Ή INVERTER
    • Κωδικός KVA: L
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 56
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6205
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 10: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηkWΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Επικίνδυνη θέση Κινητήρας 3-φασικός Tefc 15 Hp T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Κινητήρας γενικού σκοπούΑνώτερο--19.25 "40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3€3,218.29
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 25 Hp T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Κινητήρας γενικού σκοπούΑνώτερο--21.375 "40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3€5,057.69
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 40 Hp T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Κινητήρας γενικού σκοπούΑνώτερο--23.375 "40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3€7,107.40
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Μοτέρ σοβαρής λειτουργίας 3 φάσεων TENV 1 HP | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Σοβαρός κινητήραςNEMA Premium--7.875 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΦάση 3€870.23
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Ηλεκτροκινητήρας 3 φάσεων TENV 3 HP | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Σοβαρός κινητήραςNEMA Premium--9 15 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΦάση 3€1,729.47
MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Σοβαρός κινητήρας 3 φάσεων TENV 3 HP | AF6JXF 19RX24 / E470 182TTTS6538Σοβαρός κινητήραςNEMA Premium--9 15 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΦάση 3€1,284.81
MARATHON MOTORS 254TTFNA6501 Μοτέρ βαρέως τύπου 3φασικό Tefc 15 Hp | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Σοβαρός κινητήραςNEMA Premium--19.25 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΦάση 3€2,994.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Μοτέρ 143THTN9001 W505
€296.19 /μονάδα