DAYTON Belt Drive Exhaust Fans W/ Motor & Drive Package
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης με ιμάντα κίνησης Dayton τραβούν τις οσμές, την υγρασία και τις αναθυμιάσεις από τις αποθήκες, τα σχολεία και τα γραφεία για να εξασφαλίσουν τον σωστό αερισμό. Διαθέτουν πλήρως κλειστά περιβλήματα κινητήρα με ψύξη ανεμιστήρα (TEFC) με εξωτερικό ανεμιστήρα τοποθετημένο στον άξονα για να διατηρείται το πλαίσιο του κινητήρα δροσερό. Αυτοί οι ανεμιστήρες συνοδεύονται από πακέτο κίνησης...ηλικίας με κινητήρα, ιμάντες, τροχαλίες και δακτυλίους για εύκολη τοποθέτηση είτε σε οριζόντια είτε σε κάθετη θέση.Διαβάστε περισσότερα
Φίλτρα
Τα καθαρίζω όλα
A
B
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Blade Dia.: 48 " , Υλικό πλαισίου: Γαλβανισμένο ατσάλι , HP: 2 , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 104 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα , στροφές κινητήρα: 1725 , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια ή κάθετη , Αριθμός λεπίδων: 6
Τυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης με πακέτο κινητήρα και κίνησης
-
3C312
1.25 "
540
5C220
2"
54 "
€2,551.15
Belt Drive Exhaust Fans W/ Motor & Drive Package
Οι τυποποιημένοι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton εξασφαλίζουν σωστό αερισμό σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις. Αυτοί οι έλικες από γαλβανισμένο χάλυβα 6 λεπίδων μετακινούν μεγάλους όγκους αέρα σε χαμηλές στατικές πιέσεις (0.125 ίντσες ή λιγότερο) για να μειώσουν τα επίπεδα ήχου και έχουν σφραγισμένα / επαναρρυθμιζόμενα ρουλεμάν μαξιλαριών για ομαλή λειτουργία. Έρχονται με εντελώς κλειστά περιβλήματα με ψύξη ανεμιστήρα (TEFC) που έχουν έναν εξωτερικό ανεμιστήρα τοποθετημένο στον άξονα για να κρυώσει το πλαίσιο του κινητήρα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μεταβλητό βήμα, μια ρυθμιζόμενη τροχαλία κινητήρα που επιτρέπει στις στροφές του ανεμιστήρα και το CFM να βελτιστοποιεί την απόδοση του ανεμιστήρα. Το πλήρες συγκρότημα περιλαμβάνει τον κινητήρα, τον ιμάντα, τους δακτυλίους και τα στάχυα (συσκευάζονται ξεχωριστά) και μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν είτε σε οριζόντια είτε σε κατακόρυφη θέση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των ανεμιστήρων εξάτμισης, που διατίθενται σε ρουλεμάν 3/4, 1 και 5/4 ιντσών.
Χαρακτηριστικά
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης με ιμάντα κίνησης Dayton διαθέτουν κινητήρα 1/4 έως 3 hp που λειτουργεί στα 115 έως 460 VAC.
Αυτοί οι ανεμιστήρες εξάτμισης 6 λεπίδων παράγουν ροή αέρα εξαγωγής που κυμαίνεται από 7069 έως 31442 cfm σε στατική πίεση 0.00 ιντσών, ενώ μειώνουν τον παραγόμενο θόρυβο.
Διαθέτουν σχέδιο τοποθέτησης πάνελ για γρήγορη τοποθέτηση σε τοίχους.
Αυτοί οι ανεμιστήρες εξάτμισης είναι διαθέσιμοι σε διαμέτρους ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 20 έως 48 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ
Παντζούρια τοίχου Dayton: Αυτά τα παντζούρια τοίχου από αλουμίνιο ή υαλοβάμβακα χρησιμοποιούνται με ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton για προστασία από τις καιρικές συνθήκες και έλεγχο κατεύθυνσης ροής.
Dayton 1WBU6 Fan Guards: Αυτά τα προστατευτικά ανεμιστήρα συμβατά με το OSHA χρησιμοποιούνται για την προστασία του προσωπικού όταν ένας ανεμιστήρας εξάτμισης εγκαθίσταται σε απόσταση εργασίας 8 ποδιών.
Πρότυπα και εγκρίσεις
UL
cUL
Συχνές Ερωτήσεις
Από τι είναι κατασκευασμένοι αυτοί οι ανεμιστήρες εξάτμισης με ιμάντα Dayton;
Αυτοί οι ανεμιστήρες εξάτμισης της Dayton διαθέτουν χαλύβδινο πλαίσιο και λεπίδα από ψευδάργυρο για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
Ποια ρουλεμάν χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους ανεμιστήρες εξάτμισης με ιμάντα;
Αυτοί οι ανεμιστήρες εξάτμισης της Dayton έχουν σφραγισμένα / επαναλιπασμένα ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού για ομαλή λειτουργία.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ανεμιστήρων με ιμάντα και απευθείας κίνησης;
Οι ανεμιστήρες που έχουν σχεδίαση κίνησης ιμάντα επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία και μειωμένο θόρυβο ενώ προσφέρουν έλεγχο της ταχύτητας καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα.
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης με απευθείας κίνηση είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε ο κινητήρας να συνδέεται απευθείας με τον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση.
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης με ιμάντα είναι πιο κατάλληλοι για εφαρμογές υψηλής ροής αέρα ή υψηλής στατικής πίεσης από τους ανεμιστήρες εξάτμισης απευθείας μετάδοσης κίνησης.