DAYTON 7CF45 Std Duty Fan 27 474 cfm 208-230 / 460V | AJ2JXP

DAYTON 7CF45 Std Duty Fan 27 474 cfm 208-230/460V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2JXP Μοντέλο: 7CF45

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,551.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης με πακέτο κινητήρα και κίνησης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C312
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν1.25 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.48 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP27,474
CFM @ 0.125 ίντσες. SP25,206
CFM @ 0.250 ίντσες. SP22,529
CFM @ 0.375 ίντσες. SP18,065
Ταχύτητα ανεμιστήρα540
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C220
Βάθος φλάντζας2"
Πλάτος φλάντζας54 "
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο6.0-5.8/2.9
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C211
Ύψος54 "
HP2
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU7
Μέγιστη. BHP2.40
Μέγιστη. Βάθος23.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση3
Υλικό έλικαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Shaft Dia.1.25 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft25
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft24
Venturi Clearance Dia.48.5 "
Βάθος Βεντούρι7"
Τάση208-230/460 VAC
Καιρικές συνθήκες1WBW4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126.0855
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)0.25
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πακέτο οδήγησης με κινητήρα συμπεριλαμβάνεται: Ναι
    • Μηχανοκίνητος τοίχος Galv. Αριθμός αποθέματος κλείστρου: 3C731

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςCFM @ 0.500 ίντσες. SPΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοΜέγεθος ρουλεμάνΤαχύτητα ανεμιστήραΚλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.Βάθος φλάντζαςΠλάτος φλάντζαςΤιμή
DAYTON 7AD18 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 / 208-230 V | AF3BBX 7ΑΔ18Τυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης6574C5593 / 4 "9535C2141"24 "€1,491.66
DAYTON 7CC74 Ανεμιστήρας 24 ιντσών Volts 115 / 208-230 | AF3FDQ 7CC74Τυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "€1,349.51
DAYTON 7CC77 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ίντσες Volts 115 / 208-230 | AF3FDU 7CC77Τυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,324.76
DAYTON 7CC78 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ίντσες Volt 208-230 / 440 | AF3FDV 7CC78Τυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,385.33
DAYTON 7CC80 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ίντσες Volts 115 / 208-230 | AF3FDX 7CC80Τυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,442.36
DAYTON 7CC81 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ίντσες Volt 208-230 / 440 | AF3FDY 7CC81Τυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,452.54
DAYTON 7CC83 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ίντσες Volts 115/208-230 | AF3FEA 7CC83Τυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "€1,504.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7CF45 Std Duty Fan 27 474 cfm 208-230/460V
€2,551.15 /μονάδα