DAYTON 7CC84 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ίντσες Volt 208-230 / 440 | AF3FEB

DAYTON 7CC84 ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών βολτ 208-230/440

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3FEB Μοντέλο: 7CC84

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,532.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C308
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν3 / 4 "
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών
CFM @ 0.000 ίντσες. SP7069
CFM @ 0.125 ίντσες. SP6732
CFM @ 0.250 ίντσες. SP6372
CFM @ 0.375 ίντσες. SP5917
Ταχύτητα ανεμιστήρα1352
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C215
Βάθος φλάντζας1"
Πλάτος φλάντζας28 "
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο2.8-2.9/1.45
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C746
Ύψος28 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU3
Μέγιστη. BHP0.90
Μέγιστη. Βάθος18 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Κινητήρας HP3/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση3
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Shaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft30
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft29
Venturi Clearance Dia.24.375 "
Βάθος Βεντούρι4.375 "
Τάση208-230/460
Καιρικές συνθήκες1WBV9
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.3105
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)0.25
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςCFM @ 0.500 ίντσες. SPΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοΜέγεθος ρουλεμάνΤαχύτητα ανεμιστήραΚλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.Βάθος φλάντζαςΠλάτος φλάντζαςΤιμή
DAYTON 7AD18 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 / 208-230 V | AF3BBX 7ΑΔ18Τυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης6574C5593 / 4 "9535C2141"24 "€1,491.66
DAYTON 7CC74 Ανεμιστήρας 24 ιντσών Volts 115 / 208-230 | AF3FDQ 7CC74Τυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "€1,349.51
DAYTON 7CC77 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ίντσες Volts 115 / 208-230 | AF3FDU 7CC77Τυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,324.76
DAYTON 7CC78 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ίντσες Volt 208-230 / 440 | AF3FDV 7CC78Τυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,385.33
DAYTON 7CC80 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ίντσες Volts 115 / 208-230 | AF3FDX 7CC80Τυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,442.36
DAYTON 7CC81 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ίντσες Volt 208-230 / 440 | AF3FDY 7CC81Τυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,452.54
DAYTON 7CC83 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ίντσες Volts 115/208-230 | AF3FEA 7CC83Τυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "€1,504.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7CC84 ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών βολτ 208-230/440
€1,532.88 /μονάδα