MARATHON MOTORS 284THFNA19048 W560-P Severe Duty Motor | AJ2NZR W560-P

MARATHON MOTORS 284THFNA19048 W560-P Σοβαρός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2NZR Μοντέλο: 284THFNA19048Cross Ref: W560-P

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,953.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
Αποδοτικότητα93.60%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Frame Size284T
Πλήρες φορτίο31
HP25
Hz60
Εκτίμηση IP56
Τύπος κινητήραΚινητήρας IEEE 841
Τοποθέτηση ΤύποςΑΚΑΜΠΤΟΣ
Συνολικό μήκος26.4400
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.8750
Πρότυπα και εγκρίσειςUL
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 206.1
Ύψος πλοίου (cm)61.34
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8501528040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηkWΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Επικίνδυνη θέση Κινητήρας 3-φασικός Tefc 15 Hp T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Κινητήρας γενικού σκοπούΑνώτερο--19.25 "40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3€3,218.29
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 25 Hp T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Κινητήρας γενικού σκοπούΑνώτερο--21.375 "40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3€5,057.69
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 40 Hp T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Κινητήρας γενικού σκοπούΑνώτερο--23.375 "40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3€7,107.40
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Μοτέρ σοβαρής λειτουργίας 3 φάσεων TENV 1 HP | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Σοβαρός κινητήραςNEMA Premium--7.875 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΦάση 3€870.23
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Ηλεκτροκινητήρας 3 φάσεων TENV 3 HP | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Σοβαρός κινητήραςNEMA Premium--9 15 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΦάση 3€1,729.47
MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Σοβαρός κινητήρας 3 φάσεων TENV 3 HP | AF6JXF 19RX24 / E470 182TTTS6538Σοβαρός κινητήραςNEMA Premium--9 15 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΦάση 3€1,284.81
MARATHON MOTORS 254TTFNA6501 Μοτέρ βαρέως τύπου 3φασικό Tefc 15 Hp | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Σοβαρός κινητήραςNEMA Premium--19.25 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογήΦάση 3€2,994.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 284THFNA19048 W560-P Σοβαρός κινητήρας
€3,953.60 /μονάδα