Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08320.025.0400 Μπουλόνι μεταφοράς 1/4-20 X 4 ίντσες, 50PK | AG2FHP 31JA43

GRAINGER U08320.025.0400 Μπουλόνι μεταφοράς 1/4-20 X 4 ίντσες, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FHP Μοντέλο: U08320.025.0400Cross Ref: 31JA43 / 164X05

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.0.563 έως 0.594 "
Ύψος κεφαλιού0.125 έως 0.145 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος4"
ΥλικόΑτσάλι
Τετράγωνο ύψος0.125 έως 0.156 "
Τετράγωνο πλάτος0.245 έως 0.26 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0953
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08320.025.0400 Μπουλόνι μεταφοράς 1/4-20 X 4 ίντσες, 50 PK
€25.61 /πακέτο