APPROVED VENDOR Ωτίδες συμπίεσης


Φίλτρα
Μήκος κάννης: Κοντά , Υλικό σώματος: Χαλκός , Τύπος σύνδεσης: Ευθεία βαρέλι , Υλικό: Χαλκός , Στυλ: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοPeep HoleΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΜέγεθος στηρίγματοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
24C333
Οχι300 κιλά300 κιλά1 / 2 "Μεγάλο βαρέλι 1 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV1.25 "Άσπρο66€15.30
B
24D010
Οχι400 κιλά400 κιλά3 / 8 "Μεγάλο βαρέλι 1 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV1.39 "Μπλε76€23.51
C
24D026
Οχι2/0 AWG2/0 AWG5 / 16 "Μεγάλο βαρέλι 2 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.85 "Μαύρη45€9.82
D
24D030
Οχι350 κιλά350 κιλά1 / 4 "Μεγάλο βαρέλι 2 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV1.36 "Red71€18.83
E
24D009
Οχι350 κιλά350 κιλά3 / 8 "Μεγάλο βαρέλι 1 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV1.36 "Red71€20.37
F
24D025
Οχι1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "Μεγάλο βαρέλι 2 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.75 "Ροζ42€7.51
G
24D031
Οχι400 κιλά400 κιλά1 / 4 "Μεγάλο βαρέλι 2 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV1.41 "Μπλε76€24.45
H
24D001
Ναι1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "Μεγάλο βαρέλι 1 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.75 "Ροζ42€5.97
I
24D027
Ναι3/0 AWG3/0 AWG5 / 16 "Μεγάλο βαρέλι 2 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.96 "Πορτοκαλί50€10.84
J
24D018
Ναι1 AWG1 AWG1 / 2 "Κοντό βαρέλι 2-οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.75 "Πράσινο37€8.12
K
24D019
Ναι3/0 AWG3/0 AWG1 / 4 "Κοντό βαρέλι 2-οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.92 "Πορτοκαλί50€7.67
L
24D028
Ναι4/0 AWG4/0 AWG5 / 16 "Μεγάλο βαρέλι 2 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV1.06 "Μωβ54€12.56

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;