Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24D018 Lug 2 Holes 1awg 37 Die Green | AB7VTX

APPROVED VENDOR 24D018 Προεξοχή 2 Τρύπες 1awg 37 Die Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VTX Μοντέλο: 24D018

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€8.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLug συμπίεσης
Μήκος βαρελιούΚοντά
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου1 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου1 AWG
Κωδικός χρώματοςΠράσινο
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die37
Κέντρο οπών έως τέλος0.63 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)1.75
Μήκος4.17 "
ΥλικόΧαλκός
Τοποθετήστε2-τρύπα
Peep HoleΝαι
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΚοντό βαρέλι 2-οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0396
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.5
Πλάτος πλοίου (cm)5.99
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPeep HoleΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΜέγεθος στηρίγματοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΤιμή
APROVED VENDOR 24C333 Lug 300 Kcmil 66 Die White | AB7UUG 24C333Οχι300 κιλά300 κιλά1 / 2 "Μεγάλο βαρέλι 1 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV1.25 "Άσπρο66€16.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24D001 Lug 1 Hole 1/0awg 42 Die Pink | AB7VTD 24D001Ναι1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "Μεγάλο βαρέλι 1 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.75 "Ροζ42€6.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24D009 Lug 1 Hole 350kcmli 71 Die Red | AB7VTM 24D009Οχι350 κιλά350 κιλά3 / 8 "Μεγάλο βαρέλι 1 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV1.36 "Red71€22.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24D010 Lug 1 Hole 400kcmli 76 Die Blue | AB7VTN 24D010Οχι400 κιλά400 κιλά3 / 8 "Μεγάλο βαρέλι 1 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV1.39 "Μπλε76€25.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 24D019 Lug 2 Holes 3/0awg 50 Die Orange | AB7VTY 24D019Ναι3/0 AWG3/0 AWG1 / 4 "Κοντό βαρέλι 2-οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.92 "Πορτοκαλί50€7.61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24D025 Lug 2 Holes 1 / 0awg 42 Die Pink | AB7VUE 24D025Οχι1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "Μεγάλο βαρέλι 2 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.75 "Ροζ42€7.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24D026 Lug 2 Holes 2 / 0awg 45 Die Black | AB7VUF 24D026Οχι2/0 AWG2/0 AWG5 / 16 "Μεγάλο βαρέλι 2 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.85 "Μαύρη45€10.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24D018 Προεξοχή 2 Τρύπες 1awg 37 Die Green
€8.30 /μονάδα