HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Βύσματα και μανίκια Insulgrip, 2 πόλων, στυλ γείωσης 2


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Valox 357 Περίβλημα και κάλυμμα αλουμινίου , Χρώμα: Γκρί , Τύπος καλωδίου: Φορητός , Συνθήκες έκθεσης: Υδατοστεγής , Υλικό: Σύνθετος , Στυλ τοποθέτησης: Κορδόνι , Αριθμός Πολωνών: 2 , Αριθμός καλωδίων: 3 , Φάση: 1 , Τύπος: Στυλ γείωσης II , Τάση: 600VAC / 250VDC , Αξιολόγηση τάσης: 600/250 VAC / VDC
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL360PS2W
60Η 60# 6 - # 4 AWG€754.96
B
HBL3100PS2W
100Η 100# 4 - # 2 AWG€1,068.52

Βύσματα και μανίκια Insulgrip, 2 πόλων, στυλ γείωσης 2

Hubbell Wiring Device-Kellems Τα βύσματα καρφιτσών και μανικιών Insulgrip είναι ιδανικά για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης των καλωδίων λόγω κραδασμών ή κινήσεων σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα αρσενικά βύσματα στυλ γείωσης 2 διαθέτουν περίβλημα Valox 357 με σφιγκτήρες αδένα Rynite SST35 για αντοχή και αντοχή στην κρούση. Διαθέτουν δακτύλιο ασφάλισης για στεγανή στεγανοποίηση και ορειχάλκινες επαφές για αξιόπιστη ηλεκτρική σύνδεση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα γκρι χρωματισμένα βύσματα 600VAC / 250VDC, διαθέσιμα σε τρέχουσες αξιολογήσεις 60 & 100Α.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, Βύσματα 2 / 3 / 4 πόλων, πείρου και χιτωνίου? για λειτουργία σε τρέχουσες ονομασίες 30, 60 και 100Α.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;