A B Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: 40 βαθμοί Γ , Ρουλεμάν: Μπάλα , περίβλημα: Ανοίξτε το Dripproof , Πλαίσιο: 56H , Hz: 50 , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός κινητήρα: Πυκνωτής-Έναρξη , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Όλη η γωνία , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Τύπος κινητήρα: Πυκνωτής-Έναρξη , Τοποθέτηση: Κούνια , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 1 , Περιστροφή: CW / CCW , Εύρος στροφών: 1401-1500 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1.875 " , Θερμική προστασία: Κανένας
Μηχανισμός εργασίας
- Οι ηλεκτρικοί κινητήρες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια για την παραγωγή κίνησης.
- Η δύναμη παράγεται μέσα στον κινητήρα μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός εναλλασσόμενου (AC) ή συνεχούς (DC) ρεύματος περιέλιξης και του μαγνητικού πεδίου.
Χαρακτηριστικά
- Οι κινητήρες AC Leeson 50 Hz αποτελούνται από βοηθητική περιέλιξη, κύρια περιέλιξη και εκκίνηση πυκνωτή.
- Προσφέρουν συνεχή λειτουργία με ρουλεμάν για να προσφέρουν ταχύτητες έως και 1440 σ.α.λ.
- Αυτές οι μονωμένες μονάδες κατηγορίας Β διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και βάση βάσης για εύκολη τοποθέτηση.
- Είναι εξοπλισμένα με ένα ανοιχτό περίβλημα που δεν στάζει για να επιτρέπει στον αέρα ψύξης να ρέει μέσα από τον κινητήρα, αποτρέποντας έτσι την υπερθέρμανση.
- Αυτά τα μονοφασικά μοντέλα προσφέρουν δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα περιστροφικούς άξονες με σχεδίαση με κλειδί.
- Επιτρέπουν τη συνεχή λειτουργία και αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μονοφασικών, διπλών και τριφασικών κινητήρων;
- Μονοφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω ενός μόνο αγωγού.
- Διφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω αγωγών 4 συρμάτων (2 για κάθε φάση).
- Τριφασικός κινητήρας: Το ρεύμα διέρχεται από 3 ξεχωριστούς αγωγούς.
Πώς να επιλέξετε μεταξύ κινητήρων ανοιχτού και στεγανού περιβλήματος;
Οι κινητήρες ανοιχτού περιβλήματος είναι ιδανικοί για χώρους με ελάχιστο αερισμό. Ο ανοιχτός σχεδιασμός τους διασφαλίζει ότι ο αέρας κυκλοφορεί ελεύθερα μέσω του κινητήρα. Από την άλλη πλευρά, τα ανοιχτά αδιάβροχα περιβλήματα προσφέρουν αερισμό και εμποδίζουν τα υγρά να μπουν στο περίβλημα του κινητήρα.
Τι σημαίνει μόνωση κατηγορίας Β;
Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν μόνωση κατηγορίας Β για έλεγχο θερμοκρασίας. Οι μονωμένοι κινητήρες κατηγορίας Β μπορούν να διαχειριστούν θερμοκρασίες έως και 130 βαθμούς Κελσίου.