Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS2W Πείρος και μανίκι, αρσενικό, 60 A, 600 VAC, 2 πόλοι | AD9JXN 4TAD4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS2W Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 60 A, 600 VAC, 2 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9JXN Μοντέλο: HBL360PS2WCross Ref: 4TAD4
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
€764.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα καρφιτσών και μανικιών
Ενισχυτές60
Υλικό σώματοςValox 357 Περίβλημα και κάλυμμα αλουμινίου
ΧρώμαΓκρί
Τύπος καλωδίουΦορητός
Current RatingΗ 60
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΣτυλ γείωσης II
Τάση600VAC / 250VDC
Τάση τάσης600/250 VAC / VDC
Μέγεθος καλωδίου# 6 - # 4 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΜέγεθος καλωδίουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100PS2W Καρφίτσα και μανίκι, αρσενικό, 100 A, 600 VAC, 2 πόλοι | AD9JXK 4TAD1 HBL3100PS2W100Η 100# 4 - # 2 AWG€1,139.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS2W Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 60 A, 600 VAC, 2 Pole
€764.41 /μονάδα