AUTOQUIP XLR-036-0040 Scissor Lift, Πλάτος πλατφόρμας 52 ιντσών, Ύψος 36.5 ίντσες, Χωρητικότητα 4000 λίβρες | CG6CNZ

AUTOQUIP XLR-036-0040 Ανύψωση ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 52 ιντσών, ύψος 36.5 ίντσες, χωρητικότητα 4000 λίβρες

Στοιχείο: CG6CNZ Μοντέλο: XLR-036-0040

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης60 "
Πλάτος βάσης60 "
Μήκος γέφυρας40 "
Πλάτος γεφυρών6"
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
Χαμηλό ύψος0.5 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας52 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας52 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας48 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας40 "
Κινητήρας HP1.5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος36.5 "
Χρόνος24 sec.
Διάρκεια ταξιδιού36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 508.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΜήκος γέφυραςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
AUTOQUIP XLR-036-0020 Scissor Lift, Πλάτος πλατφόρμας 52 ιντσών, Ύψος 36.5 ίντσες, Χωρητικότητα 2000 λίβρες | CG6CNY XLR-036-002060 "40 "2000 lbs.52 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP XLR-048-0020 Scissor Lift, Πλάτος πλατφόρμας 52 ιντσών, Ύψος 48.5 ίντσες, Χωρητικότητα 2000 λίβρες | CG6CPA XLR-048-002076 "64 "2000 lbs.64 "64 "-
RFQ
AUTOQUIP XLR-048-0040 Ανύψωση ψαλιδιού, Πλάτος πλατφόρμας 52 ιντσών, Ύψος 48.5 ίντσες, Χωρητικότητα 4000 λίβρες | CG6CPB XLR-048-004076 "64 "4000 lbs.64 "64 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP XLR-036-0040 Ανύψωση ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 52 ιντσών, ύψος 36.5 ίντσες, χωρητικότητα 4000 λίβρες