APPROVED VENDOR Πλυντήριο χάλυβα USS


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6ΔΥΥ9
-Σκέτη2"2.125 "4.5 "6.30 λίβρεςRb 40 λεπτά-€42.70
A
P42014-PG
-Σκέτη1.375 "1.5 "3.25 "---€57.28
A
6DYW8
-ψευδάργυρος2"2.125 "4.5 "5.04 λίβρεςRb 40 λεπτά-€25.97
B
4XLT2
-Σκέτη5 / 8 "11 / 16 "1.75 "-B495 / 8 "€156.58
C
4VNY6
-Σκέτη1.75 "1.875 "4"-B491.75mm€134.47
A
6ΔΥΖ1
-Σκέτη2.5 "2.625 "5"9.61 λίβρεςRb 40 λεπτά-€76.53
A
6ΔΥΥ8
-Σκέτη1.75 "1.875 "4"3.85 λίβρεςRb 40 λεπτά-€22.39
A
6ΔΥΥ7
-Σκέτη1.5 "1.625 "3.5 "9.63 λίβρεςRb 40 λεπτά-€63.62
A
6DYW7
-ψευδάργυρος1.75 "1.875 "4"5 λίβρεςRb 40 λεπτά-€29.27
D
4RXW6
-Σκέτη1.375 "1.5 "3.25 "-B491.375 "€284.90
E
4RVX2
-ψευδάργυρος5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "-B495 / 16 "€320.07
F
4RVU2
-ψευδάργυρος1 / 2 "9 / 16 "1.375 "-B491 / 2 "€282.57
G
4RVX8
-ψευδάργυρος2"2.125 "4.5 "-B492"€357.46
A
6ΔΥΥ1
-Σκέτη#101 / 4 "9 / 16 "0.28 λίβρεςRb 40 λεπτά-€3.24
H
U38402.018.0001
-Σκέτη3 / 16 "1 / 4 "9 / 16 "---€1.68
I
4RXW8
-Σκέτη1.5 "1.625 "3.5 "-B491.5 "€265.61
J
4RXY2
-Σκέτη2"2.125 "4.5 "-B492"€298.32
K
4VNX8
-Σκέτη1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35
A
6ΔΥΥ6
-Σκέτη1.375 "1.5 "3.25 "8.33 λίβρεςRb 40 λεπτά-€54.17
L
4VNY8
-Σκέτη2.5 "2.625 "5"-B492.5 "€313.35
A
6DYW9
-Γαλβανιζέ3 / 4 "13 / 16 "2"4.95 λίβρεςRb 40 λεπτά-€30.16
M
U38400.025.0004
Ασημένιοψευδάργυρος1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "0.62--€4.40
N
U38400.018.0001
Ασημένιοψευδάργυρος3 / 16 "1 / 4 "9 / 16 "0.26--€2.40
O
U38157.037.0001
ΑσημένιοΓαλβανιζέ3 / 8 "7 / 16 "1"1.4--€10.40
P
U38157.031.0001
ΑσημένιοΓαλβανιζέ5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "0.87--€12.06
Q
1JY36
Ασημένιοψευδάργυρος9 / 16 "5 / 8 "1 15 / 32 "4.67--€20.00
R
U38130.037.0001
Ασημένιοψευδάργυρος3 / 8 "7 / 16 "1"1.4--€9.02
S
U38130.031.0001
Ασημένιοψευδάργυρος5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "1.08--€6.04
T
U38157.050.0001
ΑσημένιοΓαλβανιζέ1 / 2 "9 / 16 "1.375 "1.92--€13.73
U
U38157.062.0001
ΑσημένιοΓαλβανιζέ5 / 8 "11 / 16 "1.75 "2.03--€12.36
V
U38100.025.0001
ΆσπροΣκέτη1 / 4 "5 / 16 "47 / 64 "0.7--€2.97
W
U38100.031.0001
ΆσπροΣκέτη5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "1.2--€7.94
X
U38100.037.0001
ΆσπροΣκέτη3 / 8 "7 / 16 "1"1.45--€8.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;