Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U38130.031.0001 Επίπεδη πλύση Uss Zinc Fits 5/16 Inch, 100PK | AA9YZR 1JY31

APPROVED VENDOR U38130.031.0001 Flat Washer Uss Zinc Fits 5/16 Inch, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YZR Μοντέλο: U38130.031.0001Cross Ref: 1JY31 / 42JW90
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
€6.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUSS πλυντήριο
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Μέσα Dia.3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.7 / 8 "
Βάρος συσκευασίας1.08
Πάχος0.078 "
Ανοχή πάχους0.064-0.104 "
ΧαρακτηριστικάUSS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.51
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ P42014-PG Επίπεδη ροδέλα Uss Steel Fits 1-3/8 Inch Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Σκέτη1.375 "1.5 "3.25 "---€57.28
APROVED VENDOR 4VNX8 Flat Washer 5/16 Id x 3/4 Outer Diameter Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Σκέτη1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U38130.031.0001 Flat Washer Uss Zinc Fits 5/16 Inch, 100PK
€6.04 /πακέτο