WATTS Σειρά 77SI σειράς από χυτοσίδηρο με μοτίβο Wye


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Μαντεμένια , Μοτίβο σώματος: Wye , Τύπος σώματος: Wye , Υλικό κάλυψης: Μαντεμένια , Σύνδεση εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Μέγιστη. Πίεση: 400 psi , Mfr. Σειρά: 77SI , Min. Θερμ.: 32 μοίρες φά , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Εκτίμηση πίεσης: 27.6 Bar στους 66 βαθμούς C / 17.2 bar στους 208 βαθμούς C , Υλικό οθόνης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγεθος οθόνης: 20 ματιών
ΣτυλΜοντέλοΥλικό φλάντζαςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος καλύμματος συγκράτησηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
77SI 1
NBR γεμάτο με ίνες1"3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος€41.71
B
77SI 1/2
NBR γεμάτο με ίνες1 / 2 "1 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος€23.35
C
77S1 3/8
NBR γεμάτο με ίνες3 / 8 "1 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος€27.32
A
77S1 1 1/2
NBR γεμάτο με ίνες1 1 / 2 "3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος€68.71
D
77S1 1 1/4
NBR γεμάτο με ίνες1 1 / 4 "3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος€71.25
C
77S1 1/4
PTFE1 / 4 "1 / 4 "Κτυπήθηκε χωρίς βύσμα κλεισίματος€18.65
A
77S1 2
PTFE2"3 / 4 "Κτυπήθηκε χωρίς βύσμα κλεισίματος€106.62

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;