CASH VALVE Ρυθμιστής κρυογονικής πίεσης, για κρυογονικό μετατροπέα, σειρά A-32


Οι ρυθμιστές μείωσης της κρυογονικής πίεσης της σειράς Cash Valve A-32 είναι ιδανικοί για τη διασφάλιση ακριβούς ελέγχου της πίεσης στα κρυογονικά συστήματα, διατηρώντας τις βέλτιστες συνθήκες για τη μετατροπή των αερίων σε υγρά χαμηλής θερμοκρασίας. Χρησιμοποιούνται στην παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), στη βιομηχανική παραγωγή αερίου...cturing και κρυογονική έρευνα. Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Τύπος σύνδεσης: NPT , Υψος: 3.187 " , Μέγιστη. Πίεση: 600 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 150 βαθμοί F , Υλικό σφραγίδας: PTFE
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
16856 (4765)
1 / 4 "5.25 "1 / 4 "15 έως 65 psi€414.30
A
16856 (10661)
1 / 4 "6.25 "1 / 4 "100 έως 250 psi€414.30
A
16856 (7337)
1 / 4 "3.25 "1 / 4 "75 έως 175 psi€431.25
A
22063 (4765)
3 / 8 "7.25 "3 / 8 "15 έως 65 psi€414.30
A
22063 (10661)
3 / 8 "4.25 "3 / 8 "100 έως 250 psi€445.53
A
22063 (7337)
3 / 8 "2.25 "3 / 8 "75 έως 175 psi€414.30

Μηχανισμός εργασίας

  • Διαθέτει ρυθμιζόμενο διάφραγμα με ελατήριο που ανταποκρίνεται σε αλλαγές στην πίεση εξόδου.
  • Όταν η πίεση εξόδου αυξάνεται, το διάφραγμα συμπιέζει το ελατήριο, μειώνοντας τη ροή του κρυογονικού υγρού.
  • Εάν η πίεση εξόδου μειωθεί, το ελατήριο πιέζει το διάφραγμα για να επιτρέψει περισσότερη ροή υγρού.
  • Αυτός ο μηχανισμός εγγυάται ακριβή έλεγχο της πίεσης εξόδου, καθιστώντας τον ιδανικό για κρίσιμες εφαρμογές σε κρυογονικά περιβάλλοντα.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι κρυογονικές βαλβίδες μείωσης πίεσης προσφέρουν εύρος ρύθμισης πίεσης από 15 έως 250 psi, επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο της πίεσης.
  • Είναι εξοπλισμένα με τύπο σύνδεσης NPT, εξασφαλίζοντας ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση.
  • Αυτές οι κρυογονικές ανακουφιστικές βαλβίδες ασφαλείας της σειράς A-32 μπορούν να αντέξουν μέγιστη αρχική πίεση 650 psi.
  • Διαθέτουν ορειχάλκινη κατασκευή, εξασφαλίζοντας στιβαρότητα και αντοχή στη διάβρωση για αξιόπιστη απόδοση.
  • Αυτές οι βαλβίδες προσφέρουν υλικό στεγανοποίησης PTFE για να εξασφαλίσουν συμβατότητα με διάφορες ουσίες και αποτελεσματικές ιδιότητες σφράγισης.

Συχνές Ερωτήσεις

Σε ποιες περιοχές θερμοκρασίας έχουν σχεδιαστεί αυτοί οι ρυθμιστές κρυογονικής πίεσης της σειράς A-32 για να λειτουργούν βέλτιστα;

Αυτός ο ρυθμιστής κρυογονικής πίεσης της σειράς A-32 έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε ένα εύρος θερμοκρασίας από -320 έως 150 βαθμούς F.

Πώς να εγκαταστήσετε αυτούς τους ρυθμιστές μείωσης της κρυογονικής πίεσης;

  • Επιλέξτε μια καλά αεριζόμενη και προσβάσιμη θέση για την εγκατάσταση του ρυθμιστή, διασφαλίζοντας συμβατότητα με κρυογονικές συνθήκες.
  • Καθαρίστε την περιοχή εγκατάστασης από εμπόδια, συντρίμμια και κινδύνους και εξετάστε τα προστατευτικά εμπόδια εάν χρειάζεται.
  • Επιβεβαιώστε ότι ο ρυθμιστής ταιριάζει με το συγκεκριμένο εύρος κρυογονικού υγρού και πίεσης της εφαρμογής σας.
  • Συνδέστε τις γραμμές εισόδου και εξόδου με κατάλληλα εξαρτήματα και στεγανοποιήσεις, εξασφαλίζοντας συνδέσεις χωρίς διαρροές.
  • Εγκαταστήστε και εξαερώστε οποιαδήποτε ενσωματωμένη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας.
  • Ρυθμίστε την επιθυμητή πίεση εξόδου χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό ρύθμισης του ρυθμιστή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Πραγματοποιήστε διεξοδικούς ελέγχους διαρροών και δοκιμές πίεσης μετά την εγκατάσταση για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία.
  • Τηρείτε τους κανονισμούς κρυογονικής ασφάλειας, χρησιμοποιώντας κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό κατά την εγκατάσταση.

Μπορούν αυτοί οι κρυογονικοί ρυθμιστές πίεσης να χειριστούν διάφορους τύπους κρυογονικών υγρών;

Ναι, αυτοί οι ρυθμιστές έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται ένα ευρύ φάσμα κρυογονικών ρευστών, συμπεριλαμβανομένων των υγροποιημένων αερίων όπως το άζωτο, το οξυγόνο, το ήλιο και το υδρογόνο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;