Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CASH VALVE 22063 (7337) Ρυθμιστής κρυογονικής πίεσης Μήκος 2-1 / 4 ίντσες | AH9NQP 40PP49

CASH VALVE 22063 (7337) Κρυογενικός ρυθμιστής πίεσης μήκους 2-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9NQP Μοντέλο: 22063 (7337)Cross Ref: 40PP49
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
€417.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής κρυογονικής πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςNPT
Ύψος3.187 "
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Μήκος2.25 "
Μέγιστη. Πίεση600 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης75 έως 175 psi
Υλικό σφραγίδαςPTFE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
CASH VALVE 16856 (7337) Ρυθμιστής κρυογονικής πίεσης Μήκος 3-1 / 4 ίντσες | AH9NQR 40PP51 16856 (7337)1 / 4 "3.25 "1 / 4 "75 έως 175 psi€431.25
CASH VALVE 22063 (10661) Ρυθμιστής κρυογονικής πίεσης Μήκος 4-1 / 4 ίντσες | AH9NQT 40PP52 22063 (10661)3 / 8 "4.25 "3 / 8 "100 έως 250 psi€445.53
CASH VALVE 16856 (4765) Ρυθμιστής Κρυογενούς Πίεσης Μήκος 5-1/4 ίντσας | AH9NQU 40PP53 16856 (4765)1 / 4 "5.25 "1 / 4 "15 έως 65 psi€417.69
CASH VALVE 16856 (10661) Ρυθμιστής κρυογονικής πίεσης Μήκος 6-1 / 4 ίντσες | AH9NQV 40PP54 16856 (10661)1 / 4 "6.25 "1 / 4 "100 έως 250 psi€417.69
CASH VALVE 22063 (4765) Ρυθμιστής κρυογονικής πίεσης Μήκος 7-1 / 4 ίντσες | AH9NQW 40PP55 22063 (4765)3 / 8 "7.25 "3 / 8 "15 έως 65 psi€417.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH VALVE 22063 (7337) Κρυογενικός ρυθμιστής πίεσης μήκους 2-1/4 ίντσας
€417.69 /μονάδα