Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 77S1 3/8 Y Strainer, είσοδος 3/8 ιντσών, Μέγεθος οθόνης 20 Mesh, Πίεση 400 Psi | CA4GUT 0220083

WATTS 77S1 3/8 Y φίλτρο, είσοδος 3/8 ιντσών, μέγεθος οθόνης 20 Mesh, πίεση 400 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CA4GUT Μοντέλο: 77S1 3/8Σταυρός: 0220083

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€27.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Μοτίβο σώματοςWye
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΜαντεμένια
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςNBR γεμάτο με ίνες
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Αρ. Σειρά77SI
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό πρίζαςΜαντεμένια
Τύπος καλύμματος συγκράτησηςΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης20 ματιών
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)400 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.504

Λεπτομέρειες:

Υ φίλτρο, είσοδος 3/8 ιντσών, μέγεθος οθόνης 20 Mesh, πίεση 400 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό φλάντζαςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος καλύμματος συγκράτησηςΤιμή
φίλτρο WATTS 77SI 1 Y, είσοδος 1 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση | BY4CLB 0220075 77SI 1NBR γεμάτο με ίνες1"3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος€41.71
WATTS 77S1 1 1/2 Y Strainer, 1 1/2 Inch Inlet, 20 Mesh Screen Size, 400 Psi Pressure | BY6QZQ 0220079 77S1 1 1/2NBR γεμάτο με ίνες1 1 / 2 "3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος€68.71
φίλτρο WATTS 77SI 1/2 Y, είσοδος 1/2 ίντσας, Μέγεθος οθόνης 20 Mesh, Πίεση 400 Psi | BY6QZX 0220071 77SI 1/2NBR γεμάτο με ίνες1 / 2 "1 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος€23.35
WATTS 77S1 1/4 φίλτρο Y, είσοδος 1/4 ίντσας, 208 μοίρες. Πίεση C, 400 Psi | CA4GUW 0220082 77S1 1/4PTFE1 / 4 "1 / 4 "Κτυπήθηκε χωρίς βύσμα κλεισίματος€18.65
WATTS 77S1 2 Y φίλτρο, είσοδος 2 ιντσών, 208 μοίρες. Πίεση C, 400 Psi | CA9NRC 0220081 77S1 2PTFE2"3 / 4 "Κτυπήθηκε χωρίς βύσμα κλεισίματος€106.62
WATTS 77S1 1 1/4 Y Strainer, 1 1/4 Inch Int, 20 Mesh Screen Size, 400 Psi Pressure | CC3KGA 0220077 77S1 1 1/4NBR γεμάτο με ίνες1 1 / 4 "3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος€71.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 77S1 3/8 Y φίλτρο, είσοδος 3/8 ιντσών, μέγεθος οθόνης 20 Mesh, πίεση 400 Psi
€27.32 /μονάδα