WATTS 77S1 2 Y φίλτρο, είσοδος 2 ιντσών, 208 μοίρες. Πίεση C, 400 Psi | CA9NRC 0220081

WATTS 77S1 2 Y φίλτρο, είσοδος 2 ιντσών, 208 μοίρες. C, 400 Psi Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CA9NRC Μοντέλο: 77S1 2Σταυρός: 0220081

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€106.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Μοτίβο σώματοςWye
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΜαντεμένια
ΕξώφυλλοΚτυπήθηκε χωρίς βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςPTFE
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.406 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση400 psi
Αρ. Σειρά77SI
Ελάχ. Θερμ.32 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό πρίζαςΔεν υπάρχει Plug
Βαθμός πίεσης27.6 Bar στους 66 βαθμούς C / 17.2 bar στους 208 βαθμούς C
Τύπος καλύμματος συγκράτησηςΚτυπήθηκε χωρίς βύσμα κλεισίματος
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης20 ματιών
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)400 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4

Λεπτομέρειες:

Υ φίλτρο, είσοδος 2 ιντσών, 208 μοίρες. C, 400 Psi Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό φλάντζαςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος καλύμματος συγκράτησηςΤιμή
φίλτρο WATTS 77SI 1 Y, είσοδος 1 ίντσας, 27.6 Bar Max. Πίεση | BY4CLB 0220075 77SI 1NBR γεμάτο με ίνες1"3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος€41.71
WATTS 77S1 1 1/2 Y Strainer, 1 1/2 Inch Inlet, 20 Mesh Screen Size, 400 Psi Pressure | BY6QZQ 0220079 77S1 1 1/2NBR γεμάτο με ίνες1 1 / 2 "3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος€68.71
φίλτρο WATTS 77SI 1/2 Y, είσοδος 1/2 ίντσας, Μέγεθος οθόνης 20 Mesh, Πίεση 400 Psi | BY6QZX 0220071 77SI 1/2NBR γεμάτο με ίνες1 / 2 "1 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος€23.35
WATTS 77S1 3/8 Y Strainer, είσοδος 3/8 ιντσών, Μέγεθος οθόνης 20 Mesh, Πίεση 400 Psi | CA4GUT 0220083 77S1 3/8NBR γεμάτο με ίνες3 / 8 "1 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος€27.32
WATTS 77S1 1/4 φίλτρο Y, είσοδος 1/4 ίντσας, 208 μοίρες. Πίεση C, 400 Psi | CA4GUW 0220082 77S1 1/4PTFE1 / 4 "1 / 4 "Κτυπήθηκε χωρίς βύσμα κλεισίματος€18.65
WATTS 77S1 1 1/4 Y Strainer, 1 1/4 Inch Int, 20 Mesh Screen Size, 400 Psi Pressure | CC3KGA 0220077 77S1 1 1/4NBR γεμάτο με ίνες1 1 / 4 "3 / 4 "Πατημένο με βύσμα κλεισίματος€71.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 77S1 2 Y φίλτρο, είσοδος 2 ιντσών, 208 μοίρες. C, 400 Psi Πίεση
€106.62 /μονάδα