APPROVED VENDOR 4RVX2 Flat Washer 3/8 Id X 7/8 Outer Diameter, 4350PK | AD9HEH

APPROVED VENDOR 4RVX2 Επίπεδη ροδέλα 3/8 Id X 7/8 Εξωτερική διάμετρος, 4350PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9HEH Μοντέλο: 4RVX2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€320.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUSS πλυντήριο
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Μέσα Dia.3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.7 / 8 "
Σκληρότητα RockwellB49
Μέγεθος5 / 16 "
Πάχος5 / 64 "
Ανοχή πάχους+/- 0.020 "
ΧαρακτηριστικάUSS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.67
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ P42014-PG Επίπεδη ροδέλα Uss Steel Fits 1-3/8 Inch Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Σκέτη1.375 "1.5 "3.25 "---€57.28
APROVED VENDOR 4VNX8 Flat Washer 5/16 Id x 3/4 Outer Diameter Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Σκέτη1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVX2 Επίπεδη ροδέλα 3/8 Id X 7/8 Εξωτερική διάμετρος, 4350PK
€320.07 /πακέτο