Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U38100.031.0001 Flat Washer Uss Steel Fits 5/16 Inch, 100PK | AB9GTJ 2DA31

APPROVED VENDOR U38100.031.0001 Επίπεδο πλυντήριο Uss Steel fits 5/16 ίντσας, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9GTJ Μοντέλο: U38100.031.0001Cross Ref: 2DA31 / 42JW81
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
€7.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUSS πλυντήριο
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Μέσα Dia.3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.7 / 8 "
Βάρος συσκευασίας1.2
Πάχος0.083 "
Ανοχή πάχους+ 0.021 / -0.019 "
ΧαρακτηριστικάUSS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5058
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ P42014-PG Επίπεδη ροδέλα Uss Steel Fits 1-3/8 Inch Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Σκέτη1.375 "1.5 "3.25 "---€176.87
APROVED VENDOR 4VNX8 Flat Washer 5/16 Id x 3/4 Outer Diameter Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Σκέτη1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U38100.031.0001 Επίπεδο πλυντήριο Uss Steel fits 5/16 ίντσας, 100PK
€7.88 /πακέτο