APPROVED VENDOR Rivet Nut, Flush Zinc


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΣώμα Dia.Μέγεθος τρυπανιούΦλάντζα Ντία.Εύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜέγεθος τρύπαςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5NNJ7
0.249 "1 / 4 "0.287 "0.019 έως 0.079 "0.287 "0.019 "0.250 "0.39 "€12.61
B
5ΝΝΗ9
0.249 "1 / 4 "0.295 "0.020 έως 0.080 "0.295 "0.018 "0.250 "0.423 "€21.55
C
5NNJ0
0.249 "1 / 4 "0.287 "0.019 έως 0.079 "0.287 "0.019 "0.250 "0.394 "€16.37
D
5ΝΝΗ5
0.280 "9 / 32 "0.320 "0.020 έως 0.130 "0.320 "0.02 "0.281 "0.433 "€20.91
E
5ΝΝΗ7
0.280 "9 / 32 "0.320 "0.020 έως 0.130 "0.320 "0.02 "0.281 "0.44 "€18.95
F
5NNJ8
0.280 "9 / 32 "0.315 "0.020 έως 0.130 "0.315 "0.024 "0.283 "0.455 "€22.51
G
5NNJ1
0.374 "3 / 8 "0.415 "0.030 έως 0.165 "0.415 "0.022 "0.375 "0.576 "€19.18
H
5ΝΝΚ2
0.374 "3 / 8 "0.413 "0.030 έως 0.165 "0.413 "0.024 "0.375 "0.61 "€16.18
I
5ΝΝΚ1
0.499 "1 / 2 "0.560 "0.030 έως 0.165 "0.560 "0.022 "0.500 "0.67 "€22.63
J
5ΝΝΚ9
0.499 "1 / 2 "0.560 "0.040 έως 0.200 "0.560 "0.045 "0.500 "0.647 "€16.98
K
5ΝΝΚ8
0.499 "1 / 2 "0.560 "0.030 έως 0.165 "0.560 "0.022 "0.500 "0.674 "€20.86

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;