BUSSMANN Συμπληρωματικές ασφάλειες FNQ Time Delay, 13/32 x 1-1/2 ίντσες


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Fiberglass , Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Τάξη: Νάνος , Τύπος σύνδεσης: End Ferrule x Ferrule End , Τρέχουσα βαθμολογία: 10A , Διάμετρος: 13 / 32 " , Στοιχείο: Διπλός , Τέλος: Επινικελωμένη , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ , Υψος: 1.5 " , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Υλικό: Χαλκί , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Απόρριψη , Τύπος: Ασφάλεια ηλεκτρική , Πλάτος: 0.41 "
ΣτυλΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FNQ-1
110kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€35.36
A
FNQ-1-6 / 10
1-6/1010kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€36.95
A
FNQ-1-1 / 2
1.510kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€36.95
A
FNQ-1-1 / 4
1.2510kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€42.84
A
FNQ-1-1 / 8
1.12510kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€40.54
A
FNQ-1 / 2
1/210kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€37.33
A
FNQ-1 / 4
1/410kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€40.06
A
FNQ-1 / 8
1/810kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€38.81
A
FNQ-1 / 10
1/1010kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€38.44
A
FNQ-2
210kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€34.99
A
FNQ-2-1 / 2
2.510kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€36.95
A
FNQ-2-1 / 4
2.2510kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€39.51
A
FNQ-2 / 10
2/1010kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€38.47
A
FNQ-3
310kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€34.99
A
FNQ-3-2 / 10
3-2/1010kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€36.95
A
FNQ-3-1 / 2
3.510kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€39.69
A
FNQ-3 / 10
3/1010kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€38.47
A
FNQ-3 / 16
3/1610kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€38.51
A
FNQ-4
410kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€35.36
A
FNQ-4-1 / 2
4.510kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€42.84
A
FNQ-4 / 10
4/1010kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€39.41
A
FNQ-5
510kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€33.52
A
FNQ-5-6 / 10
5-6/1010kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€42.45
A
FNQ-15 / 100
5/10010kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€37.24
A
FNQ-6
610kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€35.36
A
FNQ-6-1 / 4
6.2510kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€45.20
A
FNQ-6 / 10
6/1010kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€38.27
A
FNQ-7
710kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€36.95
A
FNQ-8
810kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€34.99
A
FNQ-8 / 10
8/1010kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€38.27
A
FNQ-9
910kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€45.58
B
FNQ-10
1010 kAIC στα 500V AC0.41 "500V€32.30
A
FNQ-12
1210kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€34.22
A
FNQ-14
1410kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€38.68
A
FNQ-15
1510kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€33.06
A
FNQ-20
2010kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€32.68
A
FNQ-25
2510kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€33.84
A
FNQ-30
3010kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€32.30

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;