Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FNQ-5-6/10 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 5-6/10 A, 250 V | AE8QKV 6F155

BUSSMANN FNQ-5-6/10 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 5-6/10 A, 250 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QKV Μοντέλο: FNQ-5-6/10Σταυρός: 6F155

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΝάνος
Διάμετρος13 / 32 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ
Fps Amps5-6/10
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής10kA στα 500 VAC
Μήκος1.5 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
Τάση τάσης500 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0788
Ύψος πλοίου (cm)1.04
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.04
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN FNQ-4-1/2 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 4-1/2 A, 250 V | AA9EVB 1CT87 FNQ-4-1 / 24.510kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€16.86
BUSSMANN FNQ-1/2 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 1/2 A, 250 V | AE2FJT 4XC47 FNQ-1 / 21/210kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€18.05
BUSSMANN FNQ-1 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 1 A, 250 V | AE2FJU 4XC48 FNQ-1110kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€15.74
BUSSMANN FNQ-1-6/10 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 1-6/10 A, 250 V | AE2FJV 4XC49 FNQ-1-6 / 101-6/1010kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€16.72
BUSSMANN FNQ-2 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 2 A, 250 V | AE2FJW 4XC50 FNQ-2210kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€15.74
BUSSMANN FNQ-2-1/2 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 2-1/2 A, 250 V | AE2FJX 4XC51 FNQ-2-1 / 22.510kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€16.86
BUSSMANN FNQ-3 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 3 A, 250 V | AE2FJY 4XC52 FNQ-3310kA στα 500 VAC1.5 "500 VAC€18.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FNQ-5-6/10 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 5-6/10 A, 250 V
€18.75 /μονάδα