Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FNQ-10 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 10 A, 250 V | AE2FKF 4XC59

BUSSMANN FNQ-10 Time-Delay Fuse, Midget Style, 10 A, 250 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2FKF Μοντέλο: FNQ-10Σταυρός: 4XC59
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
€16.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΝάνος
Τύπος σύνδεσηςEnd Ferrule x Ferrule End
Current Rating10A
Διάμετρος13 / 32 "
EAN5027590060455
ΣτοιχείοΔιπλός
φινίρισμαΕπινικελωμένη
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ
Fps Amps10
Ύψος1.5 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής10 kAIC στα 500V AC
Μήκος0.41 "
ΥλικόΧαλκί
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια ηλεκτρική
Τάση τάσης500V
Πλάτος0.41 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0788
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)1.04
Πλάτος πλοίου (cm)1.04
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann FNQ-10 χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις, όπως ηλεκτρικά κυκλώματα, πίνακες ελέγχου και άλλα. Παρουσιάζει στιβαρότητα έναντι των παροδικών ρευμάτων εισόδου, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργικότητα κατά την εκκίνηση του κινητήρα και του εξοπλισμού. Αυτή η συμπαγής ασφάλεια αποδεσμεύει τα ηλεκτρικά κυκλώματα ως απόκριση σε παρατεταμένα φορτία ή βραχυκυκλώματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η ασφάλεια έχει κατασκευή από υαλοβάμβακα για αυξημένη αντοχή και ηλεκτρική μόνωση.
  • Μπορεί να χειριστεί με ασφάλεια ρεύματα έως και 10A, αποτρέποντας υπερφορτώσεις και ζημιές στο κύκλωμα.
  • Αυτή η ασφάλεια διαθέτει ένα κυλινδρικό σώμα που εφαρμόζει με ασφάλεια στις θήκες ασφαλειών, διευκολύνοντας την εύκολη εγκατάσταση.
  • Έχει μήκος 1-1/2 ίντσας και διάμετρο 13/32 ίντσες για να χωράει σε τυπικές βάσεις για αυξημένη ευελιξία.
  • Προσφέρει ταχύτητα χρονοκαθυστέρησης κατά τη διάρκεια προσωρινών υπερφορτώσεων για τη μείωση της όχλησης.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Bussmann Μπλοκ ασφαλειών: Αυτά τα μπλοκ ασφαλειών χρησιμοποιούνται για τις ασφάλειες της σειράς Bussmann FNQ. Έχουν καλυμμένο σχέδιο για βελτιωμένη ηλεκτρική προστασία και αποφυγή βραχυκυκλωμάτων. Αυτά τα μπλοκ ασφαλειών διαθέτουν βάσεις για εύκολη εγκατάσταση αυτής της ασφάλειας FNQ-10.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτήν την ασφάλεια σε μια θήκη ασφαλειών;

A.

  • Κλείστε το ρεύμα στο κύκλωμα.
  • Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης ασφαλειών εάν υπάρχει.
  • Τοποθετήστε την ασφάλεια στην καθορισμένη υποδοχή.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή ευθυγράμμιση της ασφάλειας.
  • Κλείστε καλά το κάλυμμα της θήκης ασφαλειών.
  • Ενεργοποιήστε ξανά την τροφοδοσία.
  • Ελέγξτε το κύκλωμα για σωστή λειτουργία.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτής της ασφάλειας Bussmann FNQ-10;

A.

  • Κλείστε το ρεύμα πριν χειριστείτε την ασφάλεια.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ).
  • Επιβεβαιώστε τη συμβατότητα της ασφάλειας με τις προδιαγραφές του κυκλώματος.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή.
  • Αποφύγετε να αγγίζετε την ασφάλεια κατά τη λειτουργία.
  • Ελέγχετε τακτικά για σημάδια φθοράς ή ζημιάς.
  • Ζητήστε επαγγελματική βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
  • Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ασφάλειες με ασφάλεια.
  • Τηρείτε τα καθιερωμένα πρωτόκολλα ηλεκτρικής ασφάλειας.

Ε. Υπάρχουν άλλες διαθέσιμες ασφάλειες με υψηλότερη ονομαστική ένταση ρεύματος από αυτήν την ασφάλεια Bussmann FNQ-10;

A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει ασφάλειες με υψηλότερες τιμές ρεύματος. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν το Bussmann FNQ-12, FNQ-14 και FNQ-15 ασφάλεια με ονομαστικές τιμές έντασης ρεύματος 12, 14 και 15Α αντίστοιχα.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FNQ-10 Time-Delay Fuse, Midget Style, 10 A, 250 V
€16.86 /μονάδα