Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U69155.025.0165 Rivet Nut Flush Zinc 1/4-20 X 0.602, 40PK | AE4WXR 5NNJ1

APPROVED VENDOR U69155.025.0165 Rivet Nut Flush Zinc 1/4-20 X 0.602, 40PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WXR Μοντέλο: U69155.025.0165Cross Ref: 5NNJ1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€19.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.374 "
Μέγεθος τρυπανιού3 / 8 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.415 "
Εύρος Grip0.030 έως 0.165 "
Επικεφαλής Ντία.0.415 "
Ύψος κεφαλιού0.022 "
Μέγεθος τρύπας0.375 "
Μήκος0.576 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΞεπλύνετε
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1688
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.025.0165 Rivet Nut Flush Zinc 1/4-20 X 0.602, 40PK
€19.18 /πακέτο