WATTS Σφαίρες βαλβίδες πλήρους θυρίδας σειράς LFFBVS-3C-SS


Φίλτρα
Συναρμολογημένο: Ναι , Υλικό μπάλας: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σώματος: Ορείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο , Τύπος ελέγχου: Λαβή μοχλού , Σύνδεση εισόδου: Ρευματοδότης , Τύπος εισόδου: Ρευματοδότης , Μέγιστη. Θερμ.: 400 μοίρες φά , Mfr. Σειρά: LFFBV-3C-SS , Min. Θερμ.: -40 μοίρες φά , Σύνδεση πρίζας: Ρευματοδότης , Τύπος εξόδου: Ρευματοδότης , Τύπος θύρας: Πλήρης , Υλικό καθίσματος: Παρθένο PTFE , Υλικό άξονα: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος στελέχους: Απόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-κομμάτι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LFFBVS-3C-SS 1 1/2
1 1 / 2 "1-1 / 2 "€568.37
A
LFFBVS-3C-SS 1 1/4
1 1 / 4 "1-1 / 4 "€472.46
A
LFFBVS-3C-SS 1
1"1"€302.80
A
LFFBVS-3C-SS 1/2
1 / 2 "1 / 2 "€180.75
A
LFFBVS-3C-SS 2
2"2"€851.38

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;