Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFFBVS-3C-SS 2 σφαίρα και βαλβίδα στελέχους, είσοδος 2 ιντσών, 600 Psi | BY6KWY 0123473

WATTS LFFBVS-3C-SS 2 σφαίρα και βαλβίδα στελέχους, είσοδος 2 ίντσας, 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BY6KWY Μοντέλο: LFFBVS-3C-SS 2Σταυρός: 0123473
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
€851.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΝαι
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Σύνδεση εισόδουΡευματοδότης
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουΡευματοδότης
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.400 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFFBV-3C-SS
Ελάχ. Θερμ.-40 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΡευματοδότης
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΡευματοδότης
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7092

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα μπάλας και στελέχους, είσοδος 2 ιντσών, 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LFFBVS-3C-SS 1/2 σφαιρική βαλβίδα και στέλεχος, είσοδος 1/2 ίντσας, 600 Psi | BY6KWU 0123468 LFFBVS-3C-SS 1/21 / 2 "1 / 2 "€180.75
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 σφαίρα και βαλβίδα στελέχους, είσοδος 1 ίντσας, 600 Psi | BY6KWV 0123470 LFFBVS-3C-SS 11"1"€302.80
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/4 Ball And Stem Valve, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 600 Psi | BY6KWW 0123471 LFFBVS-3C-SS 1 1/41 1 / 4 "1-1 / 4 "€472.46
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 Ball And Stem Valve, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 600 Psi | BY6KWX 0123472 LFFBVS-3C-SS 1 1/21 1 / 2 "1-1 / 2 "€568.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFFBVS-3C-SS 2 σφαίρα και βαλβίδα στελέχους, είσοδος 2 ίντσας, 600 Psi
€851.38 /μονάδα