Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/4 Ball And Stem Valve, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 600 Psi | BY6KWW 0123471

WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/4 σφαιρική βαλβίδα και στέλεχος, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BY6KWW Μοντέλο: LFFBVS-3C-SS 1 1/4Σταυρός: 0123471
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
€472.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΝαι
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Σύνδεση εισόδουΡευματοδότης
Μέγεθος εισόδου1 1 / 4 "
Τύπος εισόδουΡευματοδότης
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.400 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFFBV-3C-SS
Ελάχ. Θερμ.-40 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΡευματοδότης
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "
Τύπος εξόδουΡευματοδότης
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7695

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα μπάλας και στελέχους, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LFFBVS-3C-SS 1/2 σφαιρική βαλβίδα και στέλεχος, είσοδος 1/2 ίντσας, 600 Psi | BY6KWU 0123468 LFFBVS-3C-SS 1/21 / 2 "1 / 2 "€180.75
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 σφαίρα και βαλβίδα στελέχους, είσοδος 1 ίντσας, 600 Psi | BY6KWV 0123470 LFFBVS-3C-SS 11"1"€302.80
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 Ball And Stem Valve, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 600 Psi | BY6KWX 0123472 LFFBVS-3C-SS 1 1/21 1 / 2 "1-1 / 2 "€568.37
WATTS LFFBVS-3C-SS 2 σφαίρα και βαλβίδα στελέχους, είσοδος 2 ιντσών, 600 Psi | BY6KWY 0123473 LFFBVS-3C-SS 22"2"€851.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/4 σφαιρική βαλβίδα και στέλεχος, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 600 Psi
€472.46 /μονάδα