RED HAT Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου και καυσίμου


Φίλτρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: 32 βαθμοί έως 125 βαθμοί F , Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Κατηγορία μόνωσης πηνίου: F , Hz: 50/60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 125 βαθμοί F , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 0 psi , Υλικό σφραγίδας: NBR , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way / 2-Position , Τάση: 110 / 120 VAC
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςBtuHΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΔιαμόρφωση βαλβίδαςWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EF8215G030
4 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Κανονικά κλειστό10.1€484.27
A
8215G030
4 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Κανονικά κλειστό10.1€290.89
A
8215G010
4.031 "183,0003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "Κανονικά κλειστό10.1€297.40
A
8215G020
4.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Κανονικά κλειστό10.1€276.26
A
8215G033
4.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Κανονικά ανοιχτό10.1€490.77
B
8215C053CSA
6 11 / 16 "1,191,7503.625 "5"5.375 "1"Κανονικά ανοιχτό15.4€786.53
B
8215C063CSA
6 11 / 16 "1,793,2503.625 "5"5.375 "1.25 "Κανονικά ανοιχτό15.4€906.79
C
8215B060CSA
6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Κανονικά κλειστό15.4€559.02
C
8215B070CSA
6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Κανονικά κλειστό15.4€630.54
C
8215B050CSA
6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"Κανονικά κλειστό15.4€546.03
B
8215C073CSA
6 13 / 16 "1,988,2503-9 / 16 "5"5.375 "1.5 "Κανονικά ανοιχτό15.4€1,046.55
C
8215B080CSA
7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Κανονικά κλειστό15.4€926.28
B
8215C083CSA
7 47 / 64 "3,100,0003-13 / 16 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "2"Κανονικά ανοιχτό15.4€1,326.08
C
8215A040CSA
10.25 "7,430,0007-29 / 32 "7 25 / 32 "7 51 / 64 "3"Κανονικά κλειστό28.2€1,869.24

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;