Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8215G033 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Νο 3 / 4in. 4.6 Cv Αλουμίνιο | AD8LZD 4KY52

RED HAT 8215G033 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου No 3/4in. 4.6 Cv Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8LZD Μοντέλο: 8215G033Cross Ref: 4KY52
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
€502.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου και καυσίμου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 βαθμοί έως 125 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
BtuH247,500
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα4.031 "
Συντελεστής όγκου4.6
Περίβλημα πηνίουΓενικός σκοπός Χωρίς διασταύρωση και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσεις18 "Μόλυβδος
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.125 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.3 / 4 "
συνολικό ύψος4.88 "
Συνολικό μήκος3 5 / 16 "
συνολικό πλάτος2 23 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά ανοιχτό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση110 / 120 VAC
Watts10.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςBtuHΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΔιαμόρφωση βαλβίδαςWattsΤιμή
RED HAT 8215G010 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 3 / 8in. 3.4 Cv Αλουμίνιο | AD8LYQ 4KY40 8215G0104.031 "183,0003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "Κανονικά κλειστό10.1€304.66
RED HAT 8215G020 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 1 / 2in 4.4 Cv Αλουμίνιο | AD8LYR 4KY41 8215G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Κανονικά κλειστό10.1€283.00
RED HAT 8215G030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 3 / 4in. 5.1 Cv Αλουμίνιο | AD8LYT 4KY42 8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Κανονικά κλειστό10.1€298.00
RED HAT 8215B050CSA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 1in. 21 Cv Αλουμίνιο | AD8LYU 4KY43 8215B050CSA6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"Κανονικά κλειστό15.4€559.37
RED HAT 8215B060CSA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 1-1 / 4in. 32 Cv Αλουμίνιο | AD8LYV 4KY44 8215B060CSA6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Κανονικά κλειστό15.4€572.68
RED HAT 8215B070CSA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 1-1 / 2in. 35 Cv Αλουμίνιο | AD8LYW 4KY45 8215B070CSA6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Κανονικά κλειστό15.4€645.93
RED HAT 8215B080CSA Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Nc 2in. 60 Cv Αλουμίνιο | AD8LYX 4KY46 8215B080CSA7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Κανονικά κλειστό15.4€948.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8215G033 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου No 3/4in. 4.6 Cv Αλουμίνιο
€502.77 /μονάδα