Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69155.013.0080 Rivet Nut Flush Zinc 6-23 X 0.403, 50PK | AE4WXP 5NNH9

APPROVED VENDOR U69155.013.0080 Rivet Nut Flush Zinc 6-23 X 0.403, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WXP Μοντέλο: U69155.013.0080Cross Ref: 5NNH9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€21.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.249 "
Μέγεθος τρυπανιού1 / 4 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.295 "
Εύρος Grip0.020 έως 0.080 "
Επικεφαλής Ντία.0.295 "
Ύψος κεφαλιού0.018 "
Μέγεθος τρύπας0.250 "
Μήκος0.423 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΞεπλύνετε
Μέγεθος νήματος6-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0842
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.013.0080 Rivet Nut Flush Zinc 6-23 X 0.403, 50PK
€21.55 /πακέτο