Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69155.019.0131 Rivet Nut Flush Zinc 10-32 X 0.460, 50PK | AE4WXM 5NNH7

APPROVED VENDOR U69155.019.0131 Rivet Nut Flush Zinc 10-32 X 0.460, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WXM Μοντέλο: U69155.019.0131Cross Ref: 5NNH7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€18.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.280 "
Μέγεθος τρυπανιού9 / 32 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.320 "
Εύρος Grip0.020 έως 0.130 "
Επικεφαλής Ντία.0.320 "
Ύψος κεφαλιού0.02 "
Μέγεθος τρύπας0.281 "
Μήκος0.44 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΞεπλύνετε
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0891
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.019.0131 Rivet Nut Flush Zinc 10-32 X 0.460, 50PK
€18.95 /πακέτο