Τσιμπήματα τροχών

Φίλτρα

Τα τσοκ τροχών σφηνώνονται στους τροχούς ενός οχήματος για να τους κρατούν σε σταθερή θέση και να αποτρέπουν ανεπιθύμητες τυχαίες κινήσεις. Raptor Supplies προσφέρει αυτά τα τσοκ από μάρκες όπως ...Διάβασε περισσότερα

VESTIL -

Τσοκ τροχών αλουμινίου σειράς EALUM

ΣτυλΜοντέλοΜήκος τσοκ τροχούΧρώμαΠεριλαμβάνεται λαβήΒάρος τσοκ τροχούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΣύνδεση τσοκ τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEALUM-YEL11.75 "ΚίτρινοΟχι7 lbs.11.75 "8"7"Ν/Α€93.01
BEALUM-711.75 "ΑσημένιοΟχι8 lbs.11.75 "8"7"Ν/Α€128.84
CEALUM-7-HNDG11.75 "ΑσημένιοΝαι7 lbs.13.0625 "8"7"Ν/Α€124.38
DEALUM-7-Η11.88 "ΑσημένιοΝαι11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Συναρμολόγηση στύλου τάνυσης€236.11
EEALUM-7-HS11.88 "Κίτρινο, ΑσημίΝαι12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Συναρμολόγηση στύλου τάνυσης€398.00
CHECKERS -

Τσιμπήματα τροχών

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
AUC1400-6--Wheel ασφυκτικά€171.311
BRC5512-SU--Wheel ασφυκτικά€93.241
CUC1500-6--Wheel ασφυκτικά€131.701
DUCTS003--Wheel ασφυκτικά€68.221
ECH4121-8-CH5--Wheel ασφυκτικά€166.852
ECH4121-12-CH3--Wheel ασφυκτικά€187.161
FRC5524-PU--Wheel ασφυκτικά€322.481
GUC1400-6-P--Wheel ασφυκτικά€311.982
BRC5518-S--Wheel ασφυκτικά€157.491
HRC5510-PU--Wheel ασφυκτικά€169.632
ECH4121-8-CH3--Wheel ασφυκτικά€161.021
HRC5512-PU--Wheel ασφυκτικά€179.301
IRC815-U--Wheel ασφυκτικά€80.121
JUC1600--Wheel ασφυκτικά€124.651
KCH4121-8--Wheel ασφυκτικά€60.021
ECH4121-20-CH3--Wheel ασφυκτικά€140.112
FRC5521-P--Wheel ασφυκτικά€312.341
LUC1210--Wheel ασφυκτικά€547.961
MRC5515-S--Wheel ασφυκτικά€129.231
NUC1400-4.5-P--Wheel ασφυκτικά€273.531
OUC1600-P--Wheel ασφυκτικά€222.381
BRC5521-S--Wheel ασφυκτικά€172.451
BRC5510-SU--Wheel ασφυκτικά€94.261
KCH4121-12--Wheel ασφυκτικά€14.231
PUC1400-4.5--Wheel ασφυκτικά€131.851
VESTIL -

Τσοκ ράγας, ράγα σημαίας, πλάτος 7-1/2 ίντσας, κίτρινο, χάλυβας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
FRC-2AG7TGB€171.61
1
PHOENIX -

Μοτοσικλέτα Chock 8-3 / 4 Inch H Steel Black

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
SPWMAD3DHL€94.58
1
TAPCO -

Wheel Chock 8-1 / 4 Inch H Ουρεθάνη Πορτοκαλί

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
6605069AC6EUE€164.27
1
VESTIL -

Τσοκ τροχού με σημαία, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, αλουμίνιο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
CWS-13AG7PRL€352.83
1
APPROVED VENDOR -

Βάθος αεροπλάνου 5 1/8 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
3W666AD2XNX€85.77
1
12

Τσιμπήματα τροχών

Τα τσοκ των τροχών είναι σφήνες από ανθεκτικό υλικό που τοποθετούνται στους τροχούς ενός οχήματος για να τους διατηρούν σε σταθερή θέση και να αποτρέπουν ανεπιθύμητες τυχαίες κινήσεις. Raptor Supplies προσφέρει αυτά τα τσοκ από μάρκες όπως Vestil, ZICO, Ντάμα και τα προϊόντα της Elasco. Επίσης, περιορίζουν την ταχύτητα του αυτοκινήτου στους δρόμους και βοηθούν τους οδηγούς να αποτρέψουν την ολίσθηση και να παραμείνουν υπό έλεγχο σε επικίνδυνες περιοχές, εξοικονομώντας προσωπικό και περιουσίες. Αυτά τα χτυπήματα ταχύτητας συνοδεύονται από λαβές και προειδοποιητικές σημαίες (με επιλεγμένα μοντέλα) για εύκολη φορητότητα & για να υποδεικνύουν τις απαιτήσεις συντήρησης, αντίστοιχα. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν αλυσίδες ή τρύπες για εύκολη στερέωση των αλυσίδων για να κρατούν τα τσοκ ευθυγραμμισμένα και διατίθενται σε διάφορα υλικά όπως ανακυκλωμένο πλαστικό ή καουτσούκ που είναι ανθεκτικά στην τριβή και στα χημικά.

Συχνές Ερωτήσεις

Από τι είναι κατασκευασμένα τα τσοκ τροχών;

Τα τσοκ τροχών είναι γενικά κατασκευασμένα από μέταλλο, πλαστικό ή καουτσούκ. Τα μεταλλικά τσοκ είναι πιο ανθεκτικά και ανθεκτικά στις ζημιές, αλλά είναι βαρύτερα και μπορεί να είναι δύσκολο να μετακινηθούν. Τα ελαστικά ή πλαστικά τσοκ τροχών, από την άλλη πλευρά, είναι πιο ελαφριά και ευκολότερα στον χειρισμό, ενώ είναι ανθεκτικά στη φθορά.

Πώς να επιλέξετε το σωστό τσοκ τροχού για ένα όχημα;

Το μέγεθος ενός τάκου τροχού εξαρτάται από το μέγεθος και την κατηγορία βάρους του οχήματος. Οι χρήστες θα πρέπει να επιλέξουν ένα κατάλληλο τσοκ τροχού που είναι αρκετά μεγάλο ώστε να προσφέρει σωστή στήριξη και σταθερότητα, αλλά όχι πολύ μεγάλο για να το χειριστεί ή να το αποθηκεύσει. Γενικά, τα επιλεγμένα τσοκ τροχών θα πρέπει να είναι ελαφρώς μεγαλύτερα από το πλάτος των τροχών / ελαστικών.

Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήσετε τα τσοκ τροχών;

Τα τσοκ τροχών μπορούν να καθαριστούν εύκολα σκουπίζοντάς τα χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν ήπιο απορρυπαντικό ή σαπούνια για επίμονη βρωμιά ή βρωμιά, αλλά θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση λειαντικών καθαριστικών ή σκληρών χημικών. Τα τσοκ τροχών θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μια εύκολα προσβάσιμη περιοχή για γρήγορη χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η αποθηκευμένη θέση πρέπει επίσης να είναι δροσερή, καθαρή και στεγνή για να αποφευχθεί το ράγισμα και το ξεθώριασμα της επιφάνειας του τσοκ τροχού. Επιλεγμένα τσοκ τροχών μπορεί να χρειάζονται περιοδικό φινίρισμα ή βαφή για να διατηρήσουν την εμφάνιση και την αντοχή τους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;